- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 浴室照明器具のおすすめ人気ランキング
浴室照明器具のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新360件の「浴室照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 照明器具」、「浴室灯」、「浴室照明」などの商品も取り扱っております。
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
光源寿命
40000時間
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
照射距離(m)
(最低)0.1
取付場所
天井・壁面兼用
器具・セット
器具のみ
光源色
電球色
従来光源
白熱灯器具60Wクラス
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿
材質
プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)
0.3
取付場所
天井・壁面兼用
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
材質
プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
180
奥行(mm)
168
取付場所
天井・壁面兼用
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.4
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形9.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
コップ
取付ピッチ(mm)
66.7
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー
材質
ポリカーボネート
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
160
ねじ
外ネジ
口金
E26
取付場所
壁面取付
器具・セット
器具のみ
適合ホルダ
H-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式
付属品
LED昼白色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体
材質
ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
166
ねじ
外ネジ
口金
E26
取付場所
壁面取付
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可
電球の種類
LED
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用
質量(kg)
1.1
直径(Φmm)
312
高さ(mm)
107
タイプ
蛍光ランプ器具30Wクラス
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
コップ大
取付ピッチ(mm)
66.7
天井面・壁面取付可能
用途一般住宅用
材質
本体:プラスチック 白色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色
質量(kg)
0.3
口金
E17
電球の種類
小形電球形LED
1台
¥6,498
税込¥7,148
92日以内出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
丸コップ
取付ピッチ(mm)
66.7
消費電力(W)
10.7
色
プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式
ねじ込み
構造
防湿型・防雨型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.21(100V)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
30形丸形蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
色温度(K)
2700
電圧(V)
AC100
色(本体)
白
器具・セット
セット品
光源色
電球色
LED交換
可
営業用浴場使用可能。
仕様
防雨・防湿型
仕上
コーティング
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
電球の種類
LED
調光の可否
否
LED交換
可
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品
木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
146
電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能
IP54
取付ピッチ(mm)
66.7
適合ランプ
チップ型LED
電球の種類
LED
LED交換
不可
内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー
材質
ポリカーボネート
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
150
ねじ
内ネジ
口金
E26
取付場所
壁面取付
器具・セット
器具のみ
適合ホルダ
H-2
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷