- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 浴室用ダウンライトのおすすめ人気ランキング
浴室用ダウンライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「浴室用ダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防湿 ダウンライト」、「ダウンライト 防水」、「浴室照明器具」などの商品も取り扱っております。
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
仕様
調光器不可
カバー
樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5.9
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
10(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
取付
グローブ:ねじ込式
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)
40000
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合
【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)
材質/仕上
トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
7.8
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
148
幅(Φmm)
114
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.6
LED
LED電球
耐水性
防湿
光束(Lm)
332
配光角度(°)
65
適合ランプ
LDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形
出しろ(mm)
5
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用
仕様
配光:斜天井非対応
形状
防湿型・防雨型
カバー
鋼製枠カバー付
タイプ
高気密SB形
構造
準耐火対応
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルド
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
天井埋め込み型ダウンライトカバー
用途浴室用照明カバー
材質
ポリカーボネート、金属
直径(Φmm)
162.8
高さ(mm)
150
口金
E26
取付場所
天井埋込
器具・セット
器具のみ
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
埋込高(mm)
175.3
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用
仕様
配光:斜天井非対応
タイプ
高気密SB形
構造
防湿型・防雨型
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルド
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
消費電力(W)
8.5/8.9
仕様
防湿防雨形、断熱施工不可
種別
白熱球100/80形器具相当
質量(kg)
0.9
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラス
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
LED
LEDZランプ ディスク100×1 GX53-1a
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
70
入力電圧(V)
100
色温度(K)
2700
電圧(V)
AC100
色(本体)
白
器具・セット
セット品
光源色
電球色
LED交換
可
家庭用ダウンライト
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
(埋込)76
タイプ
防滴形
穴径(Φmm)
(埋込)100
消費電力(W)
4.8
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
一般電球60形相当
光束(Lm)
450
配光角度(°)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様
SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)
(天井材)5~25
光源寿命
40000時間
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
高演色照明R15クラス2
材質
アルミダイカスト(オフホワイト色)
幅(mm)
Φ145
カバー
アクリル(透明)
質量(kg)
0.6
取付
傾斜天井取付:可能(55度)
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格消費電力(W)
4.7
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
50
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
不可
傾斜天井配光角度(°)
未対応
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
消費電力(W)
5.5/5.0
仕様
防湿防雨形、断熱施工不可
種別
110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
0.6
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ・鏡面仕上、透明強化ガラス
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
LED
LEDZランプ JDR×1 E11
演色指数(Ra)
85
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
バスルームの演出におすすめ。普段は自然な光で調光・調色。特別なシ-ンはカラフルに演出。時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと。気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(透明)
質量(kg)
0.6
タイプ
LED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
取付方式
グローブ:ねじ込式
消費電力(W)
9.3
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
LED
光源色
電球色~昼光色/フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.1
皮相電力(VA)
10(100V)
光束(Lm)
420
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
125
調光率(%)
5~100
枠
アルミダイカスト(オフホワイト)
傾斜天井取付角度(°)
55
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷