浴室電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「浴室電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 防水 電球」、「防水・防滴電球タイプ」、「風呂 ライト」などの商品も取り扱っております。
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 一般球 定格消費電力(W) 7.3 全長(mm) 110 質量(g) 50 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 定格電流(mA) 125 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 サイン球 定格消費電力(W) 1.4 電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(mm) 86×45 定格寿命(時間) 30000 定格入力電流(A) 0.016 防水仕様 IP65
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプ
口金 E26 電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 対応 屋外器具 配光角度(°) 約220 演色指数(Ra) 84
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 材質 プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 180 奥行(mm) 168 取付場所 天井・壁面兼用 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.4 光源寿命 40000時間 適合ランプ LED電球(E26)、一般電球形9.3W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類 LED 口金 E26 全光束(Lm) 810 電球形状 一般球 定格入力電圧(V) 100 定格消費電力(W) 7.3 外径(Φmm) 55 全長(mm) 98 質量(g) 47 入力電力(W) 7.3 入力電流(A) 0.13 ランプ効率(Lm/W) 111 配光角度(°) 180 定格寿命(時間) 40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品 LED電球色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質 ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm) 140 高さ(mm) 166 ねじ 外ネジ 口金 E26 取付場所 壁面取付 器具・セット セット品 光源色 電球色 色(カバー) 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

調光機能がついた器具にご使用できます。 明るさが広範囲!光が広がるタイプ 密閉形器具にも使える! 約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
全長(mm) 98 質量(g) 85 電源(V) 100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格消費電力(W) 7.0 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 55 定格入力電流(A) 0.1 使用場所 屋内用 明るさ 電球40W形相当 電球形状 一般電球タイプ 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 コップ大 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 コップ 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質 プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg) 0.3 取付場所 天井・壁面兼用 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 適合ランプ LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井面・壁面取付可能。防湿形
用途一般住宅用 口金 E26 電球の種類 一般電球形LED
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm) 40×62 口金 E26 定格消費電力(W) 1.4 定格寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボールタイプ 定格入力電流(A) 0.016 防水仕様 IP65 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質 ポリカーボネート 直径(Φmm) 160 高さ(mm) 160 ねじ 外ネジ 口金 E26 取付場所 壁面取付 器具・セット 器具のみ 適合ホルダ H-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー) 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ランプ 白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
付属品 木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書 直径(Φmm) 152 高さ(mm) 146 電圧(V) AC100 (50/60Hz) 防塵防水性能 IP54 取付ピッチ(mm) 66.7 適合ランプ チップ型LED 電球の種類 LED LED交換 不可
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ浴室灯
消費電力(W) 4.4 仕様 直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg) 1.6 直径(Φmm) 200 奥行(mm) 127 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 51.1 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 225 適合ランプ LDA4(E17) 演色指数(Ra) 84 電球の種類 電球形LED 従来光源 白熱球40W相当
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質 アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 対応 密閉形器具対応 保証期間 お買い上げ日より5年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ95×127 使用場所 屋内用 配光角度(°) 約180 配光タイプ 広配光
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スワン電器提灯用LED電球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化 材質 本体:樹脂・アルミ・PC 質量(g) 34 消費電力(W) 4 寸法(Φ×高さH)(mm) 45×72 全光束(Lm) 340 入力電圧(V) 100/200/242 定格寿命(時間) 30000 平均演色評価数 ≧82 色温度(K) 2200 防塵防水性能 IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時) エネルギー消費効率(Lm/W) 85
1台
989 税込1,088
当日出荷