浴槽 循環口のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
141件の「浴槽 循環口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽フィルター」、「給水口カバー」、「風呂釜フィルター」などの商品も取り扱っております。
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様 浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体) 黄銅 仕様 浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品 一人施工用フック棒付き 呼び径(A) 15
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質 (ゴム管)EPDM 厚さ(mm) (挟み込み)0~10 開口寸法(mm) 50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
材質 PPS
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃) -20~80 ねじ G1/2 使用流体 冷温水 本体形状 ストレート 取付穴径(Φmm) (浴槽)50 適合壁厚 (浴槽)15mmまで
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ 材質 PPS、ステンレス 付属品 1人施工用フック棒 厚さ(mm) 【浴槽】15以下 取付穴径(Φmm) 50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
寸法L1(mm) 59.5 寸法L2(mm) 90.5 取付穴径(Φmm) 50 ねじサイズ G1/2 適合厚さ(mm) (浴槽)15以内 取付面位置 浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様 パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り 材質 EPDM
1個
269 税込296
当日出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品 ニップル、パッキン 材質 EPDM、TPE、黄銅 呼び径 15A 接続方法 ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
適合厚さ(mm) (浴槽)15以内 取付面位置 浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm 取付穴径(Φmm) 50
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質 PPS樹脂 使用場所 バスルーム 適合壁厚(mm) 15以下 特性 接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合 13A/15Aペアホース用 種別 無極性循環アダプター 厚さ(mm) 10.6 外径(Φmm) 75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)