浴槽アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「浴槽アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「追い焚き循環金具」、「風呂循環アダプター」、「一口循環アダプタ」などの商品も取り扱っております。
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様 浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質 (フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃) -20~80 使用流体 冷温水 本体形状 ストレート 取付穴径(Φmm) (浴槽)50 適合壁厚 (浴槽)15mmまで
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板浴槽用のアダプター。
仕様 SANEI製一口循環接続金具に適合。(T411-30-13、過去の廃番品は除く)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ 材質 PPS、ステンレス 付属品 1人施工用フック棒 厚さ(mm) 【浴槽】15以下 取付穴径(Φmm) 50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質 PPS樹脂 使用場所 バスルーム 適合壁厚(mm) 15以下 特性 接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合 13A/15Aペアホース用 種別 無極性循環アダプター 厚さ(mm) 10.6 外径(Φmm) 75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用 材質 PPS、ステンレス 付属品 1人施工用フック棒 形状 S型 厚さ(mm) 【浴槽】15以下 タイプ S型 取付穴径(Φmm) 50 アズワン品番 64-5123-44
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体) 黄銅 仕様 浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品 一人施工用フック棒付き 呼び径(A) 15
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

材質 黄銅、ステンレス 適合 取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用 厚さ(mm) 15(浴槽最大) 入数 10/箱
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)