- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浴槽排水栓 パッキンのおすすめ人気ランキング
浴槽排水栓 パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「浴槽排水栓 パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室 排水トラップパッキン」、「風呂 排水 栓 パッキン」、「プッシュワンウェイ排水栓用パッキン」などの商品も取り扱っております。
適合本体
外付け型プッシュワンウェイ排水栓(PBF-81R-110,PBF-8R-110,PBF-8R-48専用)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
タイプ
光沢あり
外径(Φmm)
59.5
適合品番
PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
プッシュワンウェイ排水栓用の交換パッキン
適合
#B21-SVAR2 #B21-SVAR2(68) #B21-SVLAR(68) #B21-SVLAR2/K #B21-SVLAR2(W)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質
NBR
商品タイプ
平
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
外径(Φmm)
75.5
適合品番
PVZ1400ほか
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
適合
LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質
NBR
商品タイプ
平
タイプ
光沢なし
外径(Φmm)
59.5
適合品番
PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途洗面器用排水栓取り付け用
材質
NBR
仕様
三角パッキン、平パッキン各1枚入り
タイプ
光沢あり
外径(Φmm)
55
適合品番
PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質
NBR
商品タイプ
平
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.3
外径(mm)
約100
内径(mm)
約86
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
タイプ
リブ付
仕様
フレキ用パッキン
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.5
最高使用温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
入数
100
商品タイプ
リブ付
排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用