- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浴槽用排水金具のおすすめ人気ランキング
浴槽用排水金具のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新114件の「浴槽用排水金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 排水金具」、「ゴム栓つきウラネジ風呂栓」、「排水金具」などの商品も取り扱っております。
仕様
ゴム栓つき
材質
黄銅、NR
くさりの有無
なし
材質
樹脂
寸法(Φmm)
54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
黄銅、天然ゴム
くさりの有無
なし
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅、NR
寸法H(mm)
24/25
くさりの有無
なし
洋風用浴槽の排水金具締付工具です。
洋風ポップアップ式排水金具およびゴム栓式排水金具に使用可能です。
仕様
Φ40用
適合品番
TB55PAR、TB54PAR、TB55ASS、TB54A
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ねじ径
PF1・1/2
エスコ品番
EA468DC-1
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
30.5
材質(本体)
SUS304
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
・ゴム栓付の排水金具です。
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径
G2
仕様
ステンレス中カゴ付
材質
ロストワックスSUS304
高さ(mm)
47
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
340
呼び径
50A
外径(Φmm)
78
フランジ外径(Φmm)
78
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質
黄銅
ゴム栓付きの風呂用の栓。
材質
黄銅
くさりの有無
なし
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
・簡易蓋付の排水金具です。
材質
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
表面処理
本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)
真鍮
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
ゴミカゴ付
高さ(mm)
38
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
呼び径
G1-1/2
外径(Φmm)
73
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法H1(mm)
2.5
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
50A
外径(Φmm)
78
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷