浴槽穴塞ぎのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「浴槽穴塞ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 穴 ふさぐ」、「穴 塞ぐ」、「追い焚き キャップ」などの商品も取り扱っております。
1個
699 税込769
当日出荷

二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。 材質 ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼 取付穴径(Φmm) 48~56
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様 ステンレスカバー付 適合 (浴槽厚み)20mm以下 穴径(Φmm) 48~56(浴槽)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質 本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用 材質 ステンレス、黄銅 穴径(Φmm) (浴槽)48~52 取付可能厚(mm) 10以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用 材質 ステンレス、黄銅、EPDM、鋼 アズワン品番 64-6509-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
材質 本体/C3771B、カバー/SUS304
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質 ステンレス
1個
999 税込1,099
欠品中


Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 0.22 種類 グロメット 外径D(Φmm) 13 取付穴径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
4日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷

二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。
材質 本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様 浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷



東洋アルチタイトバスキャップ(外締)
用途不要になった穴を塞ぐときにご使用下さい。 厚さ(mm) 浴槽:10まで 材質(本体) 黄銅 穴径(Φmm) 浴槽:48~52 材質(カバー) SUS304
1セット
1,498 税込1,648
9日以内出荷

追い焚き配管の給湯口にカバーがついていないときや既存のカバーが破損したときに使用できます。 カバーをつけることで、お湯の勢いを緩和し火傷の危険性を軽減します。 差込むだけで簡単に取付けできます。 カバーが抜けやすい場合は、差込み部分を広げて調節します。
用途ほとんどのバス接続金具に取付けできるフリーサイズの給湯口カバーです。 材質 ステンレス
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷