- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 海図 三角定規のおすすめ人気ランキング
海図 三角定規のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新88件の「海図 三角定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心電図デバイダー」、「デバイダー」、「替芯 コンパス」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令対応。
材質
PMMA(メタクリル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様
鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
収縮率
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。
裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ
厚5×425×425×600mm
1枚
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様
鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア
材質
アクリル
表装・襖などの角出し作業に。
材質
アクリル
寸法(mm)
424×424×600×5、600×345×690×5
色
グリーン
1セット(2枚)
¥7,600
税込¥8,360
5日以内出荷
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様
メートル目盛
材質
アルミ