海外用電源変換プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
209件の「海外用電源変換プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 変換 アダプター」、「電圧変換アダプター」、「アメリカ コンセントプラグ」などの商品も取り扱っております。
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状 A、C、O、BF、SE ホワイト 質量(g) 37 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×182×48 定格入力電流(A) 10 アズワン品番 65-0526-46 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状 A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V) 250 定格入力電流(A) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグSEタイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状 海外 - SEタイプ 質量(g) 約16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×46×15 アズワン品番 65-0526-79 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 250V6A 使用可能国 ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
1個
299 税込329
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプ A、C、O、BF、SEタイプ ホワイト 質量(g) 約97 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×90×30 定格入力電流(A) 6 プラグ形状 A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ海外電源変換アダプタ
分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
付属品 プラグキャップ、取扱説明書 材質 本体/ポリカーボネート(難燃材) 質量(g) 55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.4×16.5(突起を除く)×106.5 定格容量 6A 250V 適合プラグ A、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
コンセント形状 Aタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 ※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。 USBポートは変圧の必要はありません。 携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、 USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
質量(g) 77 出力 USB:DC5V/1A 入力電圧(V) 100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×83×28 入力電流(A) 6 プラグ形状 A/C/O/BF/SE対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 差込口形状 A/C/O/BF/SE/USB対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のCタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。 出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。 イタリア、インドネシア、スイスなどで使えるCタイプ変換プラグです。 差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。 接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。 ※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
材質 本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g) 約22 規格 PSE適合 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×14.6×31.0(プラグ部分を除く) プラグ Cタイプ 定格入力電流(A) 6 差込口 1個口 プラグ形状 Cタイプ 差込口形状 Aタイプ(2ピン) 使用可能国 インドネシア、イタリア、スイス等
1個
709 税込780
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

海外150国以上で利用できる海外コンセントマルチ変換プラグ 海外でスマートフォン・デジタルカメラ・ノートPC等を充電することが可能です。
ホワイト セット内容 海外トラベルアダプタ、携帯用トラベルポーチ付属 質量(g) 約65(各プラグ合計) 交流電圧(V) 125~250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約57×41×50 アズワン品番 65-2350-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 海外150カ国以上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。
定格 8A/250V 本体質量(g) 13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×15×42.5 プラグ形状 A/B/SEタイプ
1個
490 税込539
6日以内出荷

世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ 2P 質量(g) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×47×36 適合プラグ(タイプ) BF、B3、C、CB、SE、O、O2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種類のコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。Cプラグ/SEプラグのセット。暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。
定格 8A/250V 本体質量(g) Cプラグ:13、SEプラグ:14 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Cプラグ:33×15×42.5、SEプラグ:33×15×42.5 プラグ形状 A/B/C/SEタイプ
1個
990 税込1,089
6日以内出荷