- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 水のう袋
- 浸水対策のおすすめ人気ランキング
浸水対策のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「浸水対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水害対策」、「防水フェンス」、「雨水侵入防止」などの商品も取り扱っております。
土が不要、何度でも使える。
水を入れるだけで簡単・早い。
水のう袋型簡易浸水対策。
用途浸水対策に
材質(本体)
PVC
材質(キャップ)
透明(10-20cm):PP、黒(35cm):ABS
水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。
引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。
水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。
設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。
土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。
材質
ナイロン(超撥水加工)
シート幅(mm)
1460
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)
1250×330
トラスコ品番
433-4361
材質
(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)
(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して
洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質
PP樹脂
質量(kg)
6.2/枚
最高高さ(mm)
(堰止め)500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
680×980×530
1枚
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)
500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)
0.14
タイプ
標準
使用期限
製造日より3年以内
処理方法
(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質
アルミ製
質量(kg)
3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色
黒
厚さ(mm)
0.5
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)
490×360×5 (使用前)
材質
本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)
PVC
材質(耳紐)
ポリエステル
最大使用寸法(mm)
470×330×80(使用後)
質量(g)
180(使用前)
質量(kg)
約10(吸水後)
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
全長(mm)
1000
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。塩ビクリップで連結をします。組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。水洗いができて、繰り返し使用できます。使用しない場合は折りたたんで保管できます。1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。
用途河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。
材質
PP・PE再生プラスチック
色
青
幅(mm)
700
高さ(mm)
500
奥行(mm)
400
厚さ(mm)
3
サイズ
3枚連結:1950
付属品
塩ビクリップ9個
セット数
3枚
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様
吸水時間2分
トラスコ品番
475-8609
材質
吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)
(吸水後)20
質量(g)
270
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容
本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×500/枚
質量(kg)
2.3/枚
幅(mm)
約1950(3枚連結)
厚さ(mm)
3
材質
本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ
色
ブルー
アズワン品番
64-6431-35
1組(3枚)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質
不織布(滑り止め:天然ゴム)。吸水ポリマー
設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。
出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
セット内容
本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本
色
ブルー
質量(g)
2/枚
関連資料
(1.3MB)
メーカー商品コード
4959
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
A/50・B/70×50×40
1枚
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷