- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
- 浸透探傷のおすすめ人気ランキング
浸透探傷のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新118件の「浸透探傷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亀裂点検」、「浸透探傷試験 カラーチェック」、「スーパーグロー」などの商品も取り扱っております。
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
種別
浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本
セット内容
カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本
色
-
対象
金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2.1L
危険物の性状
水溶性
1セット(6本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ
450型エアゾール缶
規格
JIS:Z 2343-2:2001。ISO:3452-2:2000
感度
2
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.42L
国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用
使用可能材質
各種金属
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別
浸透液
液色
赤
成分
アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素。DME
色
赤
処理能力
スプレー缶1本あたり約10m2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。
ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。
もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。
検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。
常温から80℃までの検査が可能です。
検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。
種別
洗浄液、浸透液、現像液セット
セット内容
ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本
色
無色透明、赤、白
容量(mL)
各420
使用温度範囲(℃)
(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50
外観
(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
588mL
PRTR法
(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当
危険物の性状
非水溶性
1セット(4本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他
有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別
第四類
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別
現像液
液色
白
成分
珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類。LPG
色
白
処理能力
スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
189mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。
種別
洗浄液
液色
透明
成分
n-ヘプタン。LPG
色
無色透明
処理能力
スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
294mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色
淡黄色/青白蛍光色
仕様
漏洩検査液
外観
淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番
64-6809-21
危険物の類別
非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷
正味質量(g)
271
種別
洗浄液(遅乾性)
色
透明
トラスコ品番
389-0104
タイプ
遅乾性
規格
MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当。JIS Z 2343-2:2001 に適合
主成分
溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。
種別
水漏れ発色検査剤
色
白
トラスコ品番
293-0641
主成分
水指示粉末、溶剤
正味質量(g)
263
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。
自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。
アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
色
透明
エスコ品番
EA920SC-5B
種別
洗浄液
質量(g)
363
タイプ
洗浄液
感度
【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
7056mL
危険物の性状
非水溶性
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌々日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ
450型エアゾール缶
規格
JIS
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.42L
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別
現像液
液色
白
成分
炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・。メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ
色
白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
231mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。
ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。
用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます
色
赤
仕様
スプレー缶
トラスコ品番
818-7932
材質
主成分:染料、溶剤、高沸点油
長さ(mm)
174
幅(mm)
52
容量(mL)
154
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.154L
危険物の性状
非水溶性
1本(154mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。
溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。
食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。
食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。
品名
パーフェクトシールチェッカー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.132L
危険物の性状
水溶性
1個(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。
食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
第四種第一石油類 132ml 危険等級2
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用
外観
赤色液体
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.132L
危険物の性状
水溶性
1本(220mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
染色浸透探傷試験用浸透液。
水洗性のため検査コストが安く、スラブ、
大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。
形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。
種別
浸透液
使用温度範囲(℃)
10~50
容器
ローヤル缶
比重
0.89
引火点(℃)
85
粘度
4.2
洗浄方式
水洗除去法
適合規格
JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査
成分
シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ
種別
水もれ検査液
色
白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知
使用温度範囲(℃)
-20~150
容器
スプレー缶
主成分
水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(400mL)
¥649
税込¥714
当日出荷