消棒RESCUEのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
40件の「消棒RESCUE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器泡」、「三角 バケツ」、「消火器 5型」などの商品も取り扱っております。
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様 消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品 車載用アタッチメント トラスコ品番 819-4071 質量(g) 約370 使用温度範囲(℃) (車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 195×60×45 放射時間 約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

2ステップ操作の簡易消火具。消火箇所を汚さないCO2消火。緊急脱出用シートベルト切断カッター&ドアウインドゥ破砕ハンマー一体型。車内の決まった場所にセットでき、いざという時に素早く取り出せる専用ホルダー付き
1個
6,698 税込7,368
欠品中

備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質 消火薬剤:強化液 質量(g) 610 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号 届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm) 胴66×227 ガスの種類 加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年) 標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応) 対応 放射時間 約28秒 放射距離 3~5m 薬剤量(g) 消火:480
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式(業務用) 種類 薬剤/粉末ABC 全幅(mm) 約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類 薬剤/二酸化炭素 種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式 使用温度範囲(℃) -30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g) 約230(1個あたり) 寸法(Φmm) 76
1箱(2個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様 消火剤の名称及び質量:水系消火剤400g セット内容 本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2 質量(g) 535 使用温度範囲(℃) 0~40 ガスの種類 窒素 サイズ(mm) 650×650×2450 放射時間 約20秒(20℃) 放射距離 3~5m(20℃)
1本(400g)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

交通事故、冠水事故などで車内に閉じ込められた際に威力を発揮する脱出用具。脱出用具に見えないスタイリッシュなデザイン。シートベルトを31本連続切断!誰でも簡単に窓ガラスを破砕可能!ドアポケットに装着可能な専用アタッチメント付き。 国家規格(JIS)D5716認証品(認証番号 JQ0321004)
寸法(mm) 30×35×160 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 145
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。 材質 グラスファイバー
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。 有効期限(年) 4 発光色 鮮明な赤色 光度(cd) 160以上 種類 発炎筒
1セット(10本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm) 1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g) 700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類 非常信号灯 仕様 防滴型 適合 国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質 本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 38×153 本体質量(g) 100 連続使用時間(時間) 連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式 点滅 保存温度範囲(℃) -20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd) 1 LED使用数(個) 9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB)
1個
799 税込879
当日出荷

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 タイプ スプレー 粘度(cSt) 77.94(40℃)、8.67(100℃) 粘度指数 95 引火点(℃) 212 流動点(℃) -5.0以下 成分 潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 使用温度範囲(℃) -12~200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 特性 極圧潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途自動車搭載用 仕様 蓄圧式。リサイクルシール付 トラスコ品番 390-7953 質量(kg) 3.7 高さ(mm) 430 放射時間 約15秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 2 設計標準使用期限 10年
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

卓上ホルダーを使用する事で自立可能。自動車搭載だけではなく家やオフィス、工場など設置場所の選択肢が広がる。卓上タイプ二酸化炭素消火具『消棒miny』の代替品として使用可能
材質 PP(卓上ホルダー) 寸法(mm) Φ55×46(卓上ホルダー) 質量(g) 18.6(卓上ホルダー) 耐久温度(℃) -30~105(卓上ホルダー)
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別 蓄圧式 種類 薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
1本ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に 材質 樹脂、炭素鋼 寸法(mm) 134×75×25 質量(g) 145
1個
829 税込912
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。 消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。
材質 本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合 厚さ(mm) 12 シリーズ リサーレ 入数 1個 グリーン購入法 適合
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)