- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 消毒用 ホースのおすすめ人気ランキング
消毒用 ホースのおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新227件の「消毒用 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動噴ホース 50m」、「農薬散布ホース」、「農薬 ホース」などの商品も取り扱っております。
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。
用途農業噴霧用
色
ヤマブキ
仕様
ISO金具付
材質
軟質ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
14.6
破壊圧力(MPa)
16
金具
両端オスメス金具付(PF1/4)
材料
塩化ビニール
使用流体
農薬、薬品
許容圧力(MPa)
3.5
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじの呼び
G1/4
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様
Φ8.5より戻し金具付
カバー
なし
キャスター
なし
有効幅(mm)
(フック)35
巻取形式
手動
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
3.5
関連資料
(10.1MB)
柔軟性タイプ
用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での
防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、
機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。
材質(金具)
真鍮(ソケットはアルミ)
材質(ホース)
主材質/PVC、補強糸/ビニロン
金具
両端オスメス金具付(PF1/4)
仕様
両側ISO金具付
内径(Φmm)
8.6
最高使用圧力(MPa)
4.0
外径(Φmm)
13.3
呼称(mm)
8.5
最小破裂圧力(MPa)
10.0
概略質量(g/m)
130
耐圧試験圧力(MPa)
7.0
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)
330
適合本体
PP-201C、PP-401C
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色
ブラック
使用流体
水
操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
仕様
組立式
カバー
なし
キャスター
なし
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.5×13.7
巻取形式
手動
軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。
最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。
調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです!
どのメーカーの軽トラックにも適用可能。
ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
仕様
Φ8.5mmより戻し
カバー
なし
キャスター
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻取形式
手動
寸法(mm)
350×485×360
本体質量(kg)
4.4
適合ホース
最大50m
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
770
吐出量
4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5