- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消火器 台のおすすめ人気ランキング
消火器 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新422件の「消火器 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器設置台」、「消火器 ABC 10型」、「消火器 4型」などの商品も取り扱っております。
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類
スタンド型
材質
掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)
250
高さ(mm)
770
質量(g)
375
奥行(mm)
220
適合サイズ(Φmm)
180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
組み立て簡単!
軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。
スタイリッシュで場所取らず。
選択に困らない10型・20型兼用。
高級感溢れるアルミ製パイプ。
水が溜まらない形状の受け皿。
変形しにくい表示プレート。
各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)
790
幅(mm)
210
奥行(mm)
220
入数
1台単品
種類
スタンド型
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
どこでも簡単に設置できます、再生プラスチックを利用したECOスタンドです。
種類
スタンド型
適合
20型までの消火器
幅(mm)
210
高さ(mm)
785
奥行(mm)
215
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
07 118 027
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。
材質
(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂
タイプ
粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
720×250×215
表示
4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
業界初のエコマーク認定消火器設置台。
グリーン購入法に合致する最適商品。
機能美に溢れたプロダクトデザインを採用。
表示板は点字付
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
寸法(mm)
(使用法表示板)250×215
全高(mm)
716
受台寸法(mm)
W205×D219×H57
エコマーク認定番号
7118041
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スチール製の頑丈な消火器置場です。
複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。
消火器1台の収納が可能。
組立不要で買ってすぐ使えます。
下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
用途消火器置きとして。
材質
鉄
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(内寸)約175×155
収納本数(本)
1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×700×200
質量(kg/個)
1.57
1箱(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コンパクトなアール形状のサイズで、さまざまな設置場所に対応できます。
種類
スタンド型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
230
高さ(mm)
260
奥行(mm)
216
仕上
焼付塗装
設置場所をえらばない機能性・デザイン性を兼ね備えたスチール製粉体焼付塗装仕上げの消火器スタンドです。
商業施設やオフィスビルなど、建築空間に調和しながら、存在感のあるシンプルなデザインの消火器設置台です。
消火器設置部分には、クロロプレンゴム(CR)を設置しておりますので、消火器本体にも優しい仕様となります。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。
材質
スチール+クロロプレンゴム(CR)
幅(mm)
220
寸法(mm)
ゴムベース部:t5×150×150
色
シルバー
高さ(mm)
550
種類
スタンド型
奥行(mm)
220
仕上
粉体焼付塗装
本体板厚(mm)
1.6
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
高級志向の消火器設置台です。
L型の形状でショールームやショッピング店舗など室内のイメージを損なわないデザイン。
上品な風合いとシックなカラーで、室内のイメージを損なわず、消火器の存在を示せる設置台です。
店舗やホテル・展示会場などに最適です。
組み立ていらずで設置が簡単!
厚みのあるプレートを使用しているので安定性抜群。
設置場所を選ばないシンプルかつ高級感あるれるデザイン。
側面がオープンなので消火器の取り出しが簡単!
シースルーデザインで消火器の有無を確認できます。
敷パット付きで錆びやすい消火器の底面を保護。
ピクトグラムと英文表記で多国籍に対応。
底面ゴム付きで床面の傷付け防止や滑り止めに対応。
高さ(mm)
580
幅(mm)
200
奥行(mm)
200
タイプ
TYPE-L
材質/仕上
スチール/粉体塗装
種類
スタンド型
コンパクトなこの字形状で、さまざまな設置場所に対応できます。
用途消火器格納箱
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×260×240
何よりも目立つことが必要な消火器ですが、設置することで美観を損なうことにも抵抗があります。そうしたニーズに応えるのが、インテリア志向の消火器BASE。おしゃれに消火器を設置できるのでおすすめです。組み立て簡単!パネルを差し込むだけの簡単仕様です。
用途消火器の設置収納台として
材質
受台:ポリエチレン/化粧パネル:ポリセーム
仕様
組み立てタイプ
色
受台:黒/化粧パネル:半透明
10型・20型兼用の消火器設置台。
スタイリッシュで場所取らず。
各種消火器メーカーに対応しています。
材質
受け皿/プレート:プラスチック
寸法(mm)
625×260×210
種類
スタンド型
スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台
材質
樹脂製
幅(mm)
210
高さ(mm)
700
種類
スタンド型
奥行(mm)
215
寸法(幅W×高さH)(mm)
設置版:250×215
適合範囲(mm)
Φ180
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
種類
スタンド型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
220
高さ(mm)
560
奥行(mm)
200
仕上
焼付塗装
10型B消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。