- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消火器バケツのおすすめ人気ランキング
消火器バケツのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「消火器バケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器 50型」、「移動式粉末消火設備」、「三角 バケツ」などの商品も取り扱っております。
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)
8
材質
ブリキ
高さ(mm)
200
質量(g)
620
口径(Φmm)
290
底径(Φmm)
177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
容量(L)
8
材質
スチール(粉体塗装)
質量(g)
0.56
直径×高さ(mm)
305×200
TKG品番
9-2605-0601
TKG品番(2017)
6-2395-0501
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質
ABS樹脂
本体質量(kg)
1.3
定番のABC粉末消火器50型。
車輪付きで素早い消火活動を可能にします。
工場やガソリンスタンドにおすすめです。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質
スチール
寸法(mm)
D390×W340×H900
型
50型
種類
粉末ABC
エコマーク認定
認定
能力
A-10・B-20・C
本体質量(kg)
38.3
型式承認番号
消第23~105号
放射時間
約36秒(20℃)
放射距離
3~8m(20℃)
薬剤量(kg)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L)
10
トラスコ品番
799-6586
材質
ポリエチレン樹脂製
寸法(mm)
305×275Φ×H265
色
レッド
質量(g)
450
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。
車輪付きで素早い消火活動を可能にします。
工場やガソリンスタンドにおすすめです。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質
ステンレス
寸法(mm)
D390×W340×H900
型
50型
種類
粉末ABC
エコマーク認定
認定
能力
A-10・B-20・C
本体質量(kg)
36.5
型式承認番号
消第23~250号
放射時間
約33秒(20℃)
放射距離
3~8m(20℃)
薬剤量(kg)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
1台
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
水を貯水しておき、もしもの出火時に即座に消火活動するための消火用表記バケツです。
容量(L)
8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備
放射時間
約220秒
放射距離
約13~15m
付属品
消火薬剤(1台につき下記が4個)
材質
機器格納箱:SECC
種類
第3種浸潤剤等入り水消火薬剤
容量(L)
80(薬剤)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
Φ20.8×Φ11.8
ホース長さ(m)
25.5
塗装色
機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー
認定番号
(型式)PG-029号
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質
スチール
色
赤
容量(L)
9
上径×下径×高さH(mm)
224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
容量(L)
14
寸法(外径×高さ)(mm)
320×275
質量(g)
670
トラスコ品番
432-9619
材質(本体)
ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS201)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)
1
放射時間
約12
放射距離
3~6m
種別
蓄圧式
質量(kg)
約2.4
型
3型
タイプ
蓄圧式(住宅用)
種類
薬剤/粉末ABC
奥行(mm)
約110
全幅(mm)
約135
全高(mm)
約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
容量(L)
8
トラスコ品番
799-6594
質量(kg)
0.32
高さ(mm)
245
外径(Φmm)
285
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
容量(L)
8
材質
亜鉛鉄板
質量(g)
640
口径×高さH(mm)
276×203
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類
スタンド型
材質
掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)
250
高さ(mm)
770
質量(g)
375
奥行(mm)
220
適合サイズ(Φmm)
180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質
亜鉛鉄板
形状
丸形
底面の厚さ(mm)
0.27
商品タイプ
本体
一般的なスチール製バケツです。
用途清掃作業等に。
材質
鉄
形状
丸形
表面処理
亜鉛メッキ
商品タイプ
本体
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質
ブリキ
寸法(mm)
約249×249×170
色
赤
容量(L)
約8
表面処理
粉体塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷