- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消火器フックベルのおすすめ人気ランキング
消火器フックベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「消火器フックベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼンマイ ベル」、「消火器 ABC 10型」、「屋外 消火器 箱」などの商品も取り扱っております。
ベル部分を回すゼンマイ式です。
消火器をフックから外すとベルが鳴ります。
仕様
フックベル
適合機種
SK-FEB-1型/-3型/-5型/-11型/-22型/-23型/-51型/-52型/-92
材質
カバー:ステンレス(SUS304)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高級感漂うオールメタル製
音色は余韻のあるやさしい響き
ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)
25.4、22.2(パッキン使用時)
付属品
Φ22.2mm用パッキン
直径(Φmm)
45
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
ステンレス(SUS304)
色
赤塗装
対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)
ステンレス
種類
ボックス型
奥行(mm)
170
本体厚さ(mm)
0.6
色(本体)
赤
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式
バンド式
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)
【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池
【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命
【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)
S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
町内会や各種事業所にもっとも普及している消火器収納BOXの代表シリーズです
種類
ボックス型
適合
粉末10型、強化液2・3型、1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×235×170
使用場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
スチール
色
赤塗装
タイプ
警報機付10型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×235×170
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。
内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約70mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質
鉄
収納本数(本)
1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×610×170
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
スチール
色
赤塗装
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式
バックル式
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
スチール
色
赤塗装
タイプ
10型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×235×170
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
種類
ボックス型
仕様
据置壁付兼用扉タイプ。
適合
10型
材質
ステンレス
幅(mm)
238
高さ(mm)
610
奥行(mm)
175
仕上
ヘアライン
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シルバーに輝く美しいヘアライン仕上げ。対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。本体のみとコンクリート架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)
235
材質(本体)
ステンレス
種類
ボックス型
奥行(mm)
170
本体厚さ(mm)
0.6
色(本体)
シルバー
町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。
1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質
スチール
表面処理
焼付塗装
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷