- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消火器リサイクルシールのおすすめ人気ランキング
消火器リサイクルシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新158件の「消火器リサイクルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器 シール」、「消火器 ABC 10型」、「消火器粉末」などの商品も取り扱っております。
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)
3
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約14秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~7m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
トラスコ品番
828-8293
型式
消第27-59-1号
質量(kg)
約5.08
型
10型
高さ(mm)
約490
使用温度範囲(℃)
-30~40
エコマーク認定
認定
単位
(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)
約49
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約18
エコマーク認定番号
10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類
薬剤/粉末ABC
種別
加圧式
放射距離
3~6m(20℃)
仕様
ブラケット付。能力単位/A-3、B-7、C
設置方法
平面置き、側面タテ置き
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類
薬剤/粉末ABC
種別
蓄圧式
放射距離
3~5m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
使用温度範囲(℃)
-30~+40
全幅(mm)
約180
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 002
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別
蓄圧式
種類
薬剤/粉末ABC
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型
10型
薬剤量(kg)
3.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約15秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
3~6m(20℃)
仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番
859-4417
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
約467
奥行(mm)
約128
全幅(mm)
約200
エコマーク認定
認定
型式承認番号
消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類
薬剤/粉末ABC
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様
アルミ製軽量タイプ
付属品
固定ブラケット
種別
ガス加圧式
放射距離
3~6m
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)
1
放射時間
約12
放射距離
3~6m
種別
蓄圧式
質量(kg)
約2.4
型
3型
タイプ
蓄圧式(住宅用)
種類
薬剤/粉末ABC
奥行(mm)
約110
全幅(mm)
約135
全高(mm)
約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類
スタンド型
材質
掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)
250
高さ(mm)
770
質量(g)
375
奥行(mm)
220
適合サイズ(Φmm)
180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード
種別
蓄圧式
放射時間
連続:約15秒
放射距離
4~7m
タイプ
業務用
使用温度範囲(℃)
-30~+40
質量(kg)
2.9
寸法(mm)
465×200×102
仕様
薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。
型
10
種類
薬剤/粉末ABC
薬剤量(kg)
粉末(ABC)3
種別
蓄圧式
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
仕様
リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C
質量(kg)
約3.9
使用温度範囲(℃)
-30~+40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
関連資料
(0.08MB)
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
取扱説明書
取扱説明書(0.36MB)
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
スチール
色
赤塗装
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様
消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ
セット内容
消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO
種別
蓄圧式
材質
消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)
寸法(mm)
消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127
色
設置台:白(ホワイト)
型
10型
タイプ
シグナルスタンドエコ
種類
モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
エコマーク認定
認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
780×210×215
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3.0
エコマーク認定番号
14 127 002
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付
種別
蓄圧式
種類
薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限
10年
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様
消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品
車載用アタッチメント
トラスコ品番
819-4071
質量(g)
約370
使用温度範囲(℃)
(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
195×60×45
放射時間
約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類
薬剤/二酸化炭素
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
-30~+40