消火器充填のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「消火器充填」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器 4型」、「消火器泡」、「消火器粉末」などの商品も取り扱っております。
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類 薬剤/二酸化炭素 種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式 使用温度範囲(℃) -30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様 リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別 蓄圧式 質量(kg) 約3.9 10型 種類 粉末ABC 使用温度範囲(℃) -30~40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 440 胴径(Φmm) 127 型式承認番号 消第29~7号 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 3 設計標準使用期限 10年 エコマーク認定番号 14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式(業務用) 種類 薬剤/粉末ABC 全幅(mm) 約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類 二酸化炭素 材質 スチール
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様 消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品 車載用アタッチメント トラスコ品番 819-4071 質量(g) 約370 使用温度範囲(℃) (車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 195×60×45 放射時間 約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
材質 スチール 寸法(mm) D150×W210×H520 種類 二酸化炭素 能力 B-2・C 本体質量(kg) 10 型式承認番号 消第23~252号 放射時間 約18秒(20℃) 放射距離 2~4m(20℃) 薬剤量(kg) 3.2
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

ガスによる消火で使用後もクリーン
種別 蓄圧式 種類 薬剤/二酸化炭素 使用温度範囲(℃) -30~+40
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別 蓄圧式 種類 薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg) 3 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約14秒(20℃) 種別 蓄圧式 放射距離 4~7m(20℃) 仕様 リサイクルシール付 トラスコ品番 828-8293 型式 消第27-59-1号 質量(kg) 約5.08 10型 高さ(mm) 約490 使用温度範囲(℃) -30~40 エコマーク認定 認定 単位 (能力)A-3・B-7・C 全高(cm) 約49 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 全幅(cm) 約18 エコマーク認定番号 10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg) 3.0 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約15秒(20℃) 種別 蓄圧式 放射距離 3~6m(20℃) 仕様 ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番 859-4417 質量(kg) 約4.8 高さ(mm) 約467 奥行(mm) 約128 全幅(mm) 約200 エコマーク認定 認定 型式承認番号 消第29~1号 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質 消火薬剤:強化液 質量(g) 610 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号 届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm) 胴66×227 ガスの種類 加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年) 標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応) 対応 放射時間 約28秒 放射距離 3~5m 薬剤量(g) 消火:480
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類 薬剤/粉末ABC 種別 蓄圧式 放射距離 3~5m(20℃) 仕様 リサイクルシール付 使用温度範囲(℃) -30~+40 全幅(mm) 約180 エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g) 約230(1個あたり) 寸法(Φmm) 76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷

TASCO(タスコ)車載用消火器
薬剤量(kg) 1.8 放射時間 約12秒(20℃) 放射距離 3~6m(20℃) エコマーク認定 認定 単位 A-1・B-3・C 全高(cm) 約42.7 グリーン購入法 適合 全幅(cm) 約20.2 総質量(kg) 約3.51 エコマーク認定番号 10127003
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類 薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別 蓄圧式 材質 ステンレス 種類 能力 A-1・C 本体質量(kg) 5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×142×491 薬剤タンク容量(L) 3 型式承認番号 消第23~188号 放射時間 約21秒(20℃) 放射距離 4~7m(20℃)
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg) 1 放射時間 約12 放射距離 3~6m 種別 蓄圧式 質量(kg) 約2.4 3型 タイプ 蓄圧式(住宅用) 種類 薬剤/粉末ABC 奥行(mm) 約110 全幅(mm) 約135 全高(mm) 約375
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ヤマトプロテックネオメタルガード
薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。 本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。
種類 薬剤/ネオメタルガード 放射距離 1~3m(20℃) 仕様 使用薬剤/ネオメタルガード。対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉 使用温度範囲(℃) -30~+40
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用 仕様 アルミ製軽量タイプ 付属品 固定ブラケット 種別 ガス加圧式 放射距離 3~6m
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 火災:油・電気火災 使用温度範囲(℃) -30~+55 奥行(mm) 140 容量(L) 7.8 規格 国土交通省検定品(HK検定品) 全幅(mm) 約240 全高(mm) 約830 外径(Φmm) 胴体:140 ホース長さ(mm) 975 型式承認番号 第4712号 放射時間 約34秒(20℃) 放射距離 約3~4m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa) 24.5 薬剤量(kg) 5 総質量(kg) 約15.3
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷