消火栓 スタンドパイプのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
101件の「消火栓 スタンドパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンドパイプ」、「消火栓 スタンド」、「消火栓キー」などの商品も取り扱っております。
地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質 アルミ製 呼び径 吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドパイプから蛇口式に給水できる二口給水栓です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質 アルミ製 口径 吸水側(呼び径)65A
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg) 台車:約7.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1010×415×470 ホース長さ(m) 40A×20
1セット
74,980 税込82,478
6日以内出荷

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
材質 アルミ製 呼び径 吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたる。 エルボ部分が回転することで、消火場所等の目的地まで直線的にホース延長が可能になり、事故や資機材の破損等を防ぎます。
材質 アルミ製 呼び径 吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。エルボ型の吐出部分が離脱できるので、収納しやすくなります。また、離脱したスタンドパイプは直型(上向き)スタンドパイプになりますので、使用用途が広がります。レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質 アルミ製 口径 吸水側(呼び径)65A 吐出口径 (呼び径)65A
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質 蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製 規格 65A用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

65A口径の給水管から通水される水を蛇口式に給水できるスタンドパイプです。吐出側一方に二口給水栓・もう一方にはアルミキャップが付属されております。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質 アルミ製 全長(mm) (口金中心)700 吐出口径 (呼び径)65A 口径 吸水側(呼び径)65A
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

両サイドの引上げ棒を操作し、爪をはずす事が出来ます。爪はステンレス製で堅牢なつくりになっております。
主材質 AC4C 圧力(MPa) 0.7
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。伸縮式スタンドパイプは、エルボ回転と伸縮機能で、深い位置にある地下式消火栓から給水するのに適しております。
材質 アルミ製 吐出口径 (呼び径)65A 口径 吸水側(呼び径)65A
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドパイプの吸水側を側面から給水でき、且つ自立できるスタンドです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質 アルミ製 吐出口径 吐出側(呼び径)65A 口径 吸水側(呼び径)65A
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質 アルミ製
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。 レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質 アルミ製 呼び径 吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 スタンド本体を押し込むことで取り外すことができます。
材質 アルミ製 呼び径 吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式 アルミ加締 規格 一般品 材質(ホース) ポリエステル 耐圧(MPa) 1.3 金具 町野式 材質(金具) 黄銅製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質 (外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa) 1.3 金具 黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。エルボ型の吐出部分が離脱できるので、収納しやすくなります。また、離脱したスタンドパイプは直型(上向き)スタンドパイプになりますので、使用用途が広がります。
材質 アルミ製 吐出口径 (呼び径)65A 口径 吸水側(呼び径)65A
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質 寸法(mm) 1010
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷