消火栓 バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「消火栓 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火栓バルブ 40A」、「消火栓 弁」、「消火栓ハンドル」などの商品も取り扱っております。
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質 CAC406 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力(MPa) 2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質 青銅製 角度(°) 吐出:90
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質 黄銅製 金具 町野式
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質 青銅製 角度(°) 吐出:180
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質 黄銅製 規格 ガスネジ式メス(吸水側) 口金 町野式 角度(°) 90 耐圧(MPa) 1.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質 青銅製 角度(°) 吐出:45 耐圧(MPa) 1
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54 エスコ品番 EA124LV-12 材質 黄銅 呼び径(mm) 40 めねじサイズ Rc1 1/2” 最大使用水圧(Mpa) 0.5
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質 黄銅製 規格 ガスネジ式メス(吸水側) 口金 町野式 角度(°) 45 耐圧(MPa) 1.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質 CAC203 角度(°) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力(MPa) 1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ 形状 カップリング
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質 CAC203クロームめっき 角度(°) 90 圧力(MPa) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質 黄銅製 金具 中島式
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質 CAC203みがき 角度(°) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力(MPa) 0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)