- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消火栓 弁のおすすめ人気ランキング
消火栓 弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「消火栓 弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火栓 バルブ」、「消火栓ホース継手」、「消火栓 ホース掛け」などの商品も取り扱っております。
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
2
吐水部360°回転。マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
1
吐水部360°回転。マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
1
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:180
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質
黄銅製
金具
町野式
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:90
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式
角度(°)
90
耐圧(MPa)
1.6
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:45
耐圧(MPa)
1
仕様
マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54
エスコ品番
EA124LV-12
材質
黄銅
呼び径(mm)
40
めねじサイズ
Rc1 1/2”
最大使用水圧(Mpa)
0.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質
CAC203
角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
1
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質
CAC203クロームめっき
角度(°)
90
圧力(MPa)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応