- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 消火栓 表示灯のおすすめ人気ランキング
消火栓 表示灯のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新104件の「消火栓 表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火災表示灯」、「消防 ランプ」、「消火栓 カバー」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
AC/DC24
部品名称
表示灯本体
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
8.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)
仕様
端子台式、消防設備専用
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.5
取付
壁面埋込取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
0.5
構造
防雨型
保護等級
(灯具部/埋込部)IP23/IP20
グローブ種別
ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類
LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)
光源寿命
40000時間
LED
同梱
出しろ(mm)
68
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V)
AC/DC24
部品名称
フラット表示灯
外径(Φmm)
90
主要材質
自己消火性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
8
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
色
ボディ:レッド、グローブ:レッド
結線
無極性
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約5000
バルブ径(Φmm)
20
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金
E12
電球の種類
LED
電圧(V)
AC/DC30兼用(24V対応)
発光色
赤
エスコ品番
EA758ZE-1
LED
5個
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
定格電圧(V)
AC/DC24
形状
弾頭形
外径(Φmm)
80
光源
LED
仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格電圧(V)
AC/DC24
形状
弾頭形
外径(Φmm)
80
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約7000
バルブ径(Φmm)
20
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
光源
LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)
LED寿命(時間)
40000
質量(kg)
0.5
幅(Φmm)
100
出しろ(mm)
68
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
0.5
材質/仕上
ガラス/内面赤色塗装(グローブ)
保護等級
IP23・埋込部:IP20
仕様
消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品
電球の種類
LED
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
本体質量(g)
15
全光束(Lm)
25
色温度(K)
3
寿命
40000時間
光源色
電球色相当
周波数(GHz)
50/60