- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 消火栓 表示灯 電球のおすすめ人気ランキング
消火栓 表示灯 電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新95件の「消火栓 表示灯 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 30V 2W」、「消火栓 表示灯」、「消火栓 ランプ LED」などの商品も取り扱っております。
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約7000
バルブ径(Φmm)
20
火災報知器用
主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
中パネル球
定格消費電力(W)
2
定格電圧(V)
30
色
クリア
全長(mm)
33
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
13
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金
E12
電球の種類
LED
電圧(V)
AC/DC30兼用(24V対応)
発光色
赤
エスコ品番
EA758ZE-1
LED
5個
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約5000
バルブ径(Φmm)
20
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
口金
12
形状
T-20
色
クリア
定格
30V2W
全高(mm)
48
直径(mm)
20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
30
エスコ品番
EA758ZA-24A
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
3
1パック(10個)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金
E12
仕様
E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)
25.25
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
24ac/dc
発光色
白
ピーク波長(nm)
X:0.31、Y:0.32
寿命
100000h
定格電流(mA)
17(dc)、9(ac)
光度(mcd)
2070
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
電球サイズ(mm)
10
電球ベース
E10
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
口金
12
形状
T-13
色
クリア
定格
18V-0.11A
全高(mm)
34
直径(mm)
13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金
E12
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
24
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約500
バルブ径(Φmm)
20
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状
小パネル球
色
クリア