- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 消石灰のおすすめ人気ランキング
消石灰のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新153件の「消石灰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消石灰消毒」、「粒状消石灰」、「水酸化カルシウム」などの商品も取り扱っております。
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
名称Calcium hydroxide化学式Ca(OH)2化学組成Ca(OH)2労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)平均分子量74.09CAS登録番号1305-62-0別称消石灰
酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト仕様炭酸カルシウム系白ライン成分炭酸カルシウム材質炭酸カルシウム寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。
窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。
有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。
根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分アルカリ分 70.0%名称70肥料消石灰登録保証栃木県第1764号
アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様まきやすいタイプ粒状寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(10kg)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
効き目が早く、速やかに土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等成分アルカリ分70%名称野州70消石灰登録保証栃木県第409号
シンコーシンコーライン
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,298税込¥2,528
6日以内出荷
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。名称炭酸苦土石灰3号
ホームテイスト昔ながらの製法の消石灰 塩焼き消石灰
石灰岩を焼いて作る消石灰には大きく分けて2種類あると言われています。一つは工業用や農業用に大量生産される、重油などで焼く製法、もう一つは、日本伝統の土中窯で石炭と岩塩を混ぜて焼く製法。本品はその土中窯で作られる塩焼き消石灰で、純白で未消化が無く漆喰に最適な消石灰です。
容量(kg)20成分水酸化カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
1袋
¥5,398税込¥5,938
3日以内出荷
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
名称Calcium carbonate化学式CaCO3化学組成CaCO3危険物の類別非危険物平均分子量100.09CAS登録番号471-34-1
天然のカキガラでできた有機石灰です。施肥後すぐに植え付けが行えます。土を柔らかく改良します。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽成分アルカリ45%名称かきがら肥料登録保証広島県第1135号
日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
林純薬工業酸化カルシウム(研究実験用)
名称酸化カルシウム等級一級形状塊色白色~灰白色化学式CaO濃度(%)93比重3.37g/cm3(20℃)化学組成CaO融点(℃)2572労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-56危険物の類別非危険物凝固点(℃)2572特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量56.08CAS登録番号1305-78-8別称生石灰
1本(500g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
グリーンテクノ21プラタマパウダーリサイクル白線
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線材質プラスターボード端材+卵殻エコマーク認定認定エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
¥999税込¥1,099
7日以内出荷
効き目が穏やかで、ゆっくりと土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等成分アルカリ分55%名称16炭酸苦土石灰肥料登録保証栃木県第1406号
カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末仕様有機の肥料
1袋(20kg)
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
材質主原料:炭酸カルシウム長さ(mm)400幅(mm)375厚さ(mm)145容量(kg)5×4袋危険物の類別非危険物