消臭剤 壁掛けのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
89件の「消臭剤 壁掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動芳香器」、「芳香剤 吊り下げタイプ」、「クローゼット 消臭」などの商品も取り扱っております。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

どこでも貼れる脱臭剤のリニューアル品です。新たにアルミ蒸着チャック付袋にして長期の保存が可能になりました貼ることが出来る脱臭剤。ゴミ箱のフタ、トイレや下駄箱、食器棚などのニオイの気になるところに。
危険物の類別 非危険物
1個(15包)
669 税込736
当日出荷

・「レセプターブロック」で排便臭を瞬間消臭!用を足した直後の気になるニオイを瞬間的に防ぎます。・「ペアリング消臭技術」でしみつき臭を継続的に消臭&防臭。高濃度の消臭成分がすみずみまで広がることで空間だけでなく壁や床のニオイまで防ぎます。・つけかえタイプなので少ないゴミの量で使用できます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 6mL 危険物の性状 非水溶性
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちいさなお子様やペットの手の届かないところへ吊るして設置できるので、いたずらなどを気にせずご利用頂けます。
材質 外箱:紙、袋:PE、PA、ラベル:PP 寸法(mm) 140×30×150 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。
商品タイプ 本体 シリーズ 消臭力 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 水溶性
1本(20mL)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用 商品タイプ 本体 使用方法 人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。人影がセンサーに当たらないと反応しません。スプレーを止めたい場合は電池をはずしてください。 種別 芳香剤 シリーズ グレード 危険等級 使用場所 室内、トイレ、玄関 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類
1本(18mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
商品タイプ 本体 シリーズ 消臭力 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.0076L 危険物の性状 非水溶性
1個(39mL)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所 トイレ 材質 ABS 容量(mL) 210 質量(g) 340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 97×87×214 使用電池 アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃) 5~40 使用湿度範囲 20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番 400-5457 危険物の類別 非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

Tispaはメーカーが長年培ってきた独自消臭技術から生まれた「トリプルフレッシュバイオ」フィルターを搭載。 フィルター表面に特殊加工された特許取得の人工酵素の働きで、悪臭を元から分解・消臭。 人工酵素が持続的に分解・消臭を繰り返すので、薬剤の飽和点がなく、2年の消臭持続期間を実現しました。 またこのフィルターは消臭機能のある家電製品などにも多く採用されております。 用途に合わせて臭いの成分を解明し、有効な消臭剤を独自に開発したことでより高い消臭能力を発揮します。 芳香剤などの良い香りは分解・消臭しないので、お好みの香りと併用が可能。
危険物の類別 非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

植物の恵みで空気をキレイにする、吊り下げるタイプの消臭プレート。柿渋エキスとフィトンチッドの2種類の天然消臭成分配合でしっかり消臭!
商品タイプ 本体 危険物の類別 非危険物
1個(13g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カチッとあげてワンプッシュ いつもの香り。 天然ポリフェノールと植物抽出フィトンチッドのW効果でトイレに広がるイヤなニオイを包み込んで分解消臭します。 ワンプッシュで爽やかな香りが降り注ぎます。 1回1秒、1日2~3回のスプレーで約2.5ヶ月使用できます。
用途トイレ用 シリーズ SHALDAN(シャルダン) 使用場所 トイレ
1本(230mL)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
成分 香料、エタノール シリーズ 消臭力 使用場所 室内
1個(39mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×85×225 質量(g) 430 仕様 業務用 使用場所 トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントにさすだけで部屋一面消臭。コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況によって異なります。)。温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので経済式です。(つけかえは、すべてのコンセント式消臭プラグにも使えます。)
成分 植物精油、香料 シリーズ 消臭力 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.02L 使用期間(ヶ月/常温) 約2(1日24時間使用/季節や使用状況によって異なります。)
1本(20mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3つの効果で菌とニオイを抑え込む 抗菌成分が蓄積し床を抗菌コート菌の増殖を抑えます(試験(菌種・温度等)による。すべての菌に効果があるわけではありません) 消臭成分が壁に留まり防臭コート、壁の染み付き臭を抑えます トイレに広がるしぶといニオイをしっかり消臭
シリーズ 消臭元 使用場所 トイレ 商品タイプ 本体
1個(6mL)
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。 連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。 残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。
シリーズ 消臭力 香り ナチュラルソープの香り 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 水溶性
1個(20mL)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「置くだけで爽やか!8週間続くトイレの消臭+防臭!」トイレ用ベースが進化する!
危険物の類別 非危険物
1個(6.3mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用 種別 芳香剤 シリーズ グレード 危険等級 使用場所 室内、トイレ、玄関 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット(18mL×2個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー 除菌効果でいつも清潔に保てる 持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所 トイレ シリーズ 消臭元 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.28L 危険物の性状 水溶性 商品タイプ 本体
1個(280mL)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)