消臭電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「消臭電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消臭器」、「ナノイー発生器」、「トイレ用電球」などの商品も取り扱っております。
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W) 11 口金 E26 全光束(Lm) 650 定格寿命(時間) 30000 色温度(K) 6000 有効高さ(m) 3 演色指数(Ra) 85 面積(m2) 1.5 電球の種類 CCFL蛍光ランプ
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌 質量(kg) 約3.9 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 強11/中5/おやすみ2.2 電源コード(m) 約1.8 適合床面積 【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2) 消臭方式 【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター 運転モード 強/中/おやすみ 待機時消費電力(W) 約0.45 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 233×570 1時間あたりの電気代目安(円) 強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06 脱臭機能
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

HotaluX(ホタルクス)光触媒除菌脱臭機
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に 質量(kg) 本体:約0.56、ACアダプター:約0.15 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166×80×145(スタンド含まず) 風量調整 HI(強)/MID(中)/LO(弱) RoHS指令(10物質対応) 対応 1時間あたりの電気代目安(円) HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45 脱臭機能
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球 LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W) 11 口金 E26 全光束(Lm) 650 定格寿命(時間) 30000 色温度(K) 6000 関連資料 ※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) 有効高さ(m) 3 演色指数(Ra) 85 面積(m2) 1.5 電球の種類 CCFL蛍光ランプ
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L) 約2.5 保証期間 1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ご家庭や外出先などでも使えます。 コンパクトなのにしっかり脱臭。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途キッチンでの生ゴミ臭に。 タバコの臭いに。 ペットやトイレの臭いに。 車に臭いがつく前に。 質量(kg) 1.1(本体+フィルターカートリッジ) 消費電力 20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時) 電源電圧(V) AC100~240/DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×96×146 運転音(dB) 50 適合床面積 ~6畳 風量(m3/h) 115
1台
44,900 税込49,390
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W) 7.5 直径(Φmm) 122 高さ(mm) 75 質量(g) 180 電源(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) 感知:90 適合機器 取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx) センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間 お買い上げ日より1年 LED寿命(時間) 35000 感知距離(m) センサー:3 点灯時間(時間) 1 調光の可否 スイッチ種類 センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番 471-4512 寸法(mm) 683×264×1000 コード長さ(m) 2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金 E26 全長(mm) 108 質量(g) 76 電源(V) 交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 使用場所 屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット
アズワン品番 67-3146-33
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg) 3.4 ホワイト 消費電力(W) (強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2 電源 AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×240×473 電源コード(m) 1.8 適合面積(m2) 50(30畳) 運転音(dB) (強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18 適合床面積 30畳 運転モード 強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ PM2.5対応 花粉モード
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


仕様 人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 材質 本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 37 LED 一体型 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)