- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消防用ノズルのおすすめ人気ランキング
消防用ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新125件の「消防用ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガンタイプノズル」、「消防用散水ノズル」、「消防ホース先端」などの商品も取り扱っております。
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質
アルミ
直射のみ。クロームメッキ
用途散水
材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質
外部品:ゴム製
材質(本体)
アルミ製
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質
外部品:ゴム製
材質(本体)
アルミ製
呼び径
口径:65A
消防用のノズル(管鎗)です。
ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。
そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質
アルミ
全長(mm)
約660
呼び径
65A
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水
材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質
外部品:ゴム製
材質(本体)
アルミ製
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質
アルミ
材質(金具)
アルミ
消防用のノズル(管鎗)です。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質
アルミ
直射のみ。バフ磨き。
用途散水
材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質
アルミ
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
最小・最軽量の噴霧ノズル。
水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。
「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。
噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量)
最小・最軽量なので作業性が良い。
「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。
ミスト状にもなります。
シャワー種類
停止・直射・噴霧
材質
本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
口径(Φmm)
40
吐出口径(Φmm)
13
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
消防用のノズル(管鎗)です。
パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。
滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質
アルミ
全長(mm)
約660
呼び径
65A
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質
アルミ
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水
材質
アルミ