- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 消音 エアーガンのおすすめ人気ランキング
消音 エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新179件の「消音 エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低騒音 エアーガン」、「消音ノズル」、「エアーガン サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)
30
ノズル接続径
G1/8
トラスコ品番
228-0680
材質/仕上
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
18
ノズル形状
特殊
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
79デシベルまでの消音効果があります。
トラスコ品番
373-9210
サイズ
55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズル取付口
G1/8
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ノズル長(mm)
25
取付口
(ノズル)G1/8
質量(g)
22
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番
EA123AB-17
最高使用圧力(MPa)
1.2
材質(ボディ)
アルミ
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式
プラグ
空気取入口
ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)
250(ノズル装着時)
使用流体
圧縮空気
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×12
ノズル取付部
ネジ径G1/8
トラスコ品番
288-2141
材質
真鍮
質量(g)
10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
静音ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番
EA123AB-13
最高使用圧力(MPa)
1.2
材質(ボディ)
アルミ
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
通常の約3倍エアー量が出ます。
消音効果タイプです。
仕様
マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付
トラスコ品番
852-3612
全長(mm)
134
質量(g)
150
最高使用圧力(MPa)
3
ノズル長(mm)
33
ノズル口径(Φmm)
16
ノズル外径(Φmm)
22
エアー取付口
高圧専用プラグ
ノズル取付口
M10 P1.0
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
2.1
エアー取付口
Rc1/4
トラスコ品番
311-4210
全長(mm)
239.5
質量(g)
151
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.97
空気消費量(L/min)
105
使用流体
圧縮空気
ノズル取付部
ノズル交換不可
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番
114-4833
材質
ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
全長(mm)
121
質量(g)
96
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.7
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
1
ノズル外径(Φmm)
14
エアー取付口
カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口
Rc1/4
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)
25
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×8
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
288-2159
材質
真鍮
質量(g)
16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番
393-8671
材質
PPS樹脂
質量(g)
30
種類
フラット
ねじ径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル長(mm)
90
孔径(Φmm)×数
1.0×16
耐熱温度(℃)
130
空気消費量(NL/min)
440(0.3MPa時)
ノズル取付部
R1/4
ノズル幅(mm)
42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ギザギザした穴が音を分散する静音ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。騒音値が約10%ダウンします。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に
ノズルねじ径
G1/8(PF1/8めねじ)
プラグ取付ねじ
Rc1/4(PT1/4めねじ)
空気消費量(L/min)
350(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)
1
レバー形式
長めの握り
ノズル
静音タイプ
アズワン品番
64-3671-53
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付ねじ
M12×1.25
仕様
EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質
真鍮
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
3
使用温度(℃)
5~60
材質
アルミ
質量(g)
240
プラグ付き。
取付ねじ
【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番
EA123SC-1
種別
静音タイプ
材質(本体)
強化樹脂
騒音値(dB)
77
最大使用圧力(MPa)
1
エア量(L/min)
193
1個
¥4,670
税込¥5,137
欠品中