- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- 消音グラインダーのおすすめ人気ランキング
消音グラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新171件の「消音グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー」、「エアー消音器」、「ディスクグラインダー」などの商品も取り扱っております。
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。
不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。
排気方向
側方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品
研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ
強力タイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)
57
電動機
直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号
461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
軽量化したディスクグラインダ。
質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。
モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。
作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。
ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。
負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。
長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12500
全長(mm)
212
質量(kg)
1.3
砥石寸法(mm)
105×6×15
空気圧力(MPa)
0.6
給気口
1/4(Rc)
使用ホース(mm)
9.5
ヘッド高さ(mm)
59
振動(m/s2)
6.5
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)
0.6
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])
30000
空気消費量(m3/min)
0.3
仕様
チャッキング:6(3)
全長(mm)
155
質量(g)
390
外径(Φmm)
30
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
排気口
後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)
92.2
トラスコ品番
253-7362
全長(mm)
205
質量(kg)
1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.7
適合砥石サイズ
外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
セフティレバー式
質量(g)
360
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
寸法(幅W×長さL)(mm)
65×152
空気消費量(m2/min)
0.24
エアーインレット
NPT1/4
排気方式
後方排気式
コレット径(Φmm)
6.0(1/4)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様
二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番
422-7506
全長(mm)
262
タイプ
高速型
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2800~10000
モーター
ブラシレスモーター
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
空気消費量(m3/min)
1.2
付属品
六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)
0.6
砥石寸法(mm)
180(外径)×6(厚さ)×22(内径)
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。
スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ
付属品
スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)
形状
ストレート型
質量(kg)
1.4
全高(mm)
319
コレットチャック寸法(mm)
6
騒音レベル(dB(A))
無負荷/1m:81
排気方向
後方
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
頭部高さ(mm)
96
付属品
25.4×22カッター用スペーサ
トラスコ品番
826-6395
全長(mm)
274
質量(kg)
3.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6500
PT
(エアインレット)3/8
空気消費量(m3/min)
0.8~1
砥石寸法(Φmm)外径
230
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石周速度(m/min)
最速/4800
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
トラスコ品番
486-0101
全長(mm)
195
質量(kg)
0.9
砥石寸法(mm)
100×15
空気消費量(m2/min)
0.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
重量が軽くなりました 。コンパクトで持ちやすい設計です 。ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です 。開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました 。開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました 。排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
付属品
32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM
全長(mm)
217
質量(kg)
1.78
最高使用周速度(m/min)
砥石/4300
ねじ寸法
(ホース口金)RC3/8
砥石寸法(mm)
100×6×15
ハンドル
ロール方式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
11000
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.68
頭部高さ(mm)
77
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化
用途あらゆる研削作業に。
トラスコ品番
835-8163
2018年トラスコ掲載ページ
5 0499
1台
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品
カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)
180
質量(g)
900
回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用圧力(MPa)
0.62
グリップ径(Φmm)
40
空気消費量(m3/min)
0.53
ディスク径(Φmm)
100
ホース接続口(エア源側)
Rc1/4
排気方向
側方
関連資料
(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷