- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 液体 飛散防止のおすすめ人気ランキング
液体 飛散防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新143件の「液体 飛散防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 飛散 防止」、「水 飛散防止」、「跳ね返り防止板」などの商品も取り扱っております。
ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。
質量(g)
27
仕様
シールドノズル
トラスコ品番
317-1094
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質
カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)
700×500×500
質量(kg)
約10
アズワン品番
3-117-01
TGK品番
3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
ポリプロピレン製の中空ボールです。 恒温水槽の液体の保温や蒸発・飛散防止に使用します。
作業時のブローバックを防ぎます。
トラスコ品番
373-9198
サイズ
Φ100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
目盛(mL)
0.1
材質
ボトル/PE(ポリエチレン)、パーツ/PP(ポリプロピレン)、ビュレット/硼珪酸ガラス、ストッパー部/天然ゴム
精度(mL)
±0.045
取り付け簡単
お使いのポリッシャーに工具無しで取り付け可能。
洗浄液の飛散を防止
周囲への洗浄液の飛散を防止するとともに波型カットで洗剤を引きずりません。
素材
肉厚素材なのでガードを巻き込まずに耐久性にも優れています。
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。
対応
オイル、水、溶剤
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯電防止処理加工・油性、液体、酸、アルカリその他の液体危険物の流出及び飛散防止に即応します。
チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
寸法(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
6.5(ロート・フタ含む)
色
イエロー
容量(L)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ673×241
アズワン品番
2-9348-01
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
シールド部分のポリカーボネートの厚みは3mm。200~360nmのUVに非透過性あり。磁石でしっかり固定される可動式のアーム。OSHA29CFR1910.1030標準に準拠
仕様
●材質●▼シールド版:PC●▼アーム:アセタル 磁石●サイズL×W(cm):27.9×21.6●入数:1個×1包
アズワン品番
65-5643-34
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
200L、100Lの密閉型ドラム缶、100Lのオープン型ドラム缶に使用することができます。紫外線に強く丈夫なポリエチレン製。汚れの目立ちにくい黒色です。約6.7cmのハイサイドウォール。一度に約22.7Lの液体を注ぎ込むことができます。内面のジグザグ面は水平で、置いた容器が安定します。ジグザグの突起は液体の飛散防止です。
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
3.1
色
黒
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×140
アズワン品番
61-3593-95
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。
直径(mm)
100
板厚(mm)
2
質量(g)
10
仕様
ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能
液体などの蒸発飛散を防止します。穴のない中空ボール。用途に合わせてサイズをお選び下さい。耐熱温度は120℃です。
ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐシールドです。椀型なので、跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等の跳ね返り防止。
材質
樹脂
シールド高さ(mm)
100
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズ
ポリ缶サイズ
モーター
エアモーター
揚程
標準型
最大揚程(m)
5
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.5(連続)
エアーホース内径(Φmm)
8
使用限界温度(℃)
50
使用可能粘度(cP)
最大200
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
19×1000
空気消費量(Nm3/min)
0.25~0.35
揚水量(L/min)
揚程0m時:25
流量調整方式
バルブ方式
モーター能力(HP)
2以上
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途酸、アルカリなどの液体の吸収。
縦(cm)
38
横(cm)
51
吸収量
約836mL/枚
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番
406-0873
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
4.5
吸収量
約362mL/枚
吸収量(L/箱)
約36.2
縦(cm)
25
アズワン品番
1-8086-03
横(cm)
33
1箱(100枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷