液体窒素のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
522件の「液体窒素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体窒素スプレー」、「強力冷却スプレー」、「窒素ガス スプレー缶」などの商品も取り扱っております。
環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
成分 LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性 TGK品番 863-57-43-01 容量(mL) 420 定格圧力(MPa) 0.15(-40~-50℃時)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分 LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性) 仕様 圧力0.15MPa
1本(420mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質 (外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
1個
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様 CO2換算量:585kg トラスコ品番 388-0222 主成分 HFC-134a 100% オゾン破壊系数 0(ODP) 危険物の類別 非危険物 地球温暖化係数(GWP) 1300
1本(420mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
1個
2,038 税込2,242
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック 使用ガス HFC134a(100%) 付属品 エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm) 種別 冷却剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(190mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作りに近づけたイボ取り用綿棒です。 綿は流線型で、先端は患部に液体窒素などを塗布しやすい形状です。 一本で多くのイボを処置できます。
形状 先細り型 タイプ 片綿球 全長(mm) 155 アズワン品番 8-5522-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00094000233 綿球径(Φmm) 17 松吉医科器械コード 24-2673-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(5本×20袋)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様 地球温暖化係数/3。オゾン破壊係数/0。蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01。可燃性 成分 LPG トラスコ品番 327-5272 引火点(℃) -81.0 臭気 弱いエーテル臭 発火点(℃) +405 アズワン品番 1-9261-01 冷却能力(℃) -40 危険物の類別 非危険物
1本(480mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。 容量(mL) 600 材質 アルミニウム 容量(L) 0.6 使用圧力(MPa) 0.34~0.64 耐圧(MPa) 0.98 適合チャック 米式バルブ 危険物の類別 非危険物
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。 ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm) 15 ホース長さ(m) 1
1セット
103,980 税込114,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質 (外槽)Al、(内槽)SUS
1個
114,980 税込126,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番 779-8181 使用温度範囲(℃) 約-20~100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.017L 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。 種類 スプレー
1本(230g)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急な捻挫や打撲の処置に。 ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。 増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。 LPガス使用
アズワン品番 8-3639-01
1個(480mL)
649 税込714
当日出荷

固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分 浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃) -20~40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOHO(トーホー)アイスパン
軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
材質 高密度EPS(発泡ポリスチレン)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分 石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ 速乾性 使用温度範囲(℃) ~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 28mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ホーザン急冷剤
特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤 ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに。
付属品 エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm) 容量(g) 440(370mL) ガスの種類 特定不活性 使用ガス HFO-1234ze(100%) アズワン品番 64-5106-70 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷