液体窒素容器 10Lのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
106件の「液体窒素容器 10L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルホース 液体窒素」、「液体窒素」、「タンク 10l」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質 (外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質 (外槽)Al、(内槽)SUS
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。 学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
容量(L) 10用 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 330×570 口径(Φmm) 19 蒸発量(%) 2.1/日
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L) 10 質量(kg) 満タン:14.1、容器のみ:5.9 高さ(mm) 546 口径(mm) 56 保持期間(日) 自然保有可能:55.6 蒸発量(L/日) 自然蒸発:0.18 直径(mm) 262
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
87,100 税込95,810
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。 ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm) 15 ホース長さ(m) 1
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質 アルミニウム
1個
311,000 税込342,100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質 アルミニウム
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様 液体窒素使用可能 材質 ポロシリケートガラス
1個
57,900 税込63,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量アルミ製、NW50フランジ付
容量(L) 11.2 質量(kg) 7.5(空)/17.3(充填) 全高(mm) 584 内高(mm) 530 口径(mm) 50 外径(mm) 308 保持期間(日) 67(静止) 蒸発量(L/日) 0.18
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷

Thermo Fisher Scientific液体窒素貯蔵容器
広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
仕様 ●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0 アズワン品番 68-0450-91
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷