- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- 液晶タブレットのおすすめ人気ランキング
液晶タブレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,951件の「液晶タブレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液晶ペンタブレット」、「surface スタンド」、「タブレット」などの商品も取り扱っております。
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様
色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル
セット内容
Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート
質量(kg)
1.9(スタンドを除く)
消費電力(W)
27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
422×245×285
対応
システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続
読取(mm)
可能範囲:344.16×193.59
分解能(mm)
読取:最高0.005
液晶サイズ
15.6型
コントラスト比
1000:1 (標準値)
画素ピッチ
0.17925×0.17925mm
表示色
最大:1677万色(8bit)
解像度
最大表示:1920×1080 (Full HD)
使用環境
温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)
視野角
水平176°/垂直176°(標準値)
ACアダプタ(定格出力)
12 VDC、3A (最大)
応答速度
25ms(標準値)
設定値
カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時)
電源供給方式
専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz)
アスペクト比
16:9
読取方式
a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式)
最大輝度(cd/m2)
210(標準値)
筆圧レベル
8192レベル
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。
スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。
およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。
Wacom Cintiq 16でも使用可能です。
インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。
用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適
仕様
角度調節
材質
本体:アルミニウム、シリコン
質量(g)
約500
対応機種
ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約300×約17×約210
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様
筆圧レベル:4096
セット内容
ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズ
Medium
質量(g)
410
対応OS
Windows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)
最大15
機能
作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)
216×135
バッテリー
リチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5
読み取り速度
速度(ペン):133pps
セキュリティ
ペンテザースロット
Bluetooth
Bluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数
2540
読取方式
電磁誘導方式
筆圧レベル
4096
液晶ペンタブレットのエントリーモデルWacom Cintiqシリーズに22型が登場。
ワコムのペンの描き心地をそのままに、機能は最小限に抑えたモデルです。
ストロークや手の動きを高精度に再現するワコム最新のペンテクノロジーを搭載したWacom Pro Pen 2に対応。フルHD解像度のディスプレイ。
自然な操作や描画ができるデザインです。大型液晶ペンタブレットで初めて制作してみたい方にぴったりです。
広々と描ける21.5型。
最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。
筆圧8192レベル対応。ペンの傾きも感知し、自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。
描きやすい角度に調整可能(16°~ 82°)なスタンドを搭載。
HDMI、USB-A、電源のシンプルな接続。
製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)
セット内容
Wacom Cintiq 22(スタンド付属)。HDMIケーブル(2.0m)。USB2.0ケーブル(2.0m)。電源ケーブル(1.8m) *。Wacom Pro Pen 2 。着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)。クイックスタートガイド。レギュレーションシート。ACアダプタ(1.8m,60W)。*電源ケーブルは他に2本(合計3本)同梱しています。
寸法(mm)
570 x 359 x 40(スタンド除く)
質量(kg)
5.6kg(スタンド除く)、6.5kg(スタンド含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
506×53.25×854
対応
Windows 7 、 8、 8.1 、 10(最新のSP適用)、macOS 10. 12以降。パソコンに標準搭載のHDMIポート およびUSB-Aポート。インターネット接続。
読取(mm)
476 x 268 mm
最大解像度
1920 x 1080 (フルHD)
表示色
1677万色(8bit)
視野角
水平178°/垂直178° (標準値)
画面サイズ
21.5型
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.248 x 0.248 mm
アスペクト比
0.672916666666667
最大輝度(cd/m2)
210 (標準値)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
モバイルノートに近い13.3型のディスプレイを搭載。NTSCカバー率88%、Adobe RGBカバー率91%以上、sRGBカバー率123%以上の広い色域を備え、色の再現性にも優れています。
仕様
●傾き検知:60°まで●読み取り範囲:293.76mm×165.24mm●レポートレート:≧220RPS●筆圧感度:8192レベル●読み取り高さ:10mm●色域:88% NTSC(Adobe RGB≧ 91%、sRGB≧123%)●リングホイール:1個●DPI:5080LPI
質量(kg)
約1.14
外形寸法(mm)
390.4×249.98×12.9(W×D×H)
電流(A)
2A
消費電力(W)
10
反応時間
14ms
精度
±0.01インチ(真ん中)
接続方法
3-in-1USB
電源電圧(V)
DC5
コントラスト比
1000:1
画素ピッチ
0.153 * 0.153mm
解像度
1920×1080ピクセル
視野角
178度
最大表示色
1670万色
システム対応
Windows(R)10/8/7、 Mac OS X(R)10.10以降。
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容
Wacom One 12本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容
Wacom One 13 touch本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
23.8型でHD解像度の高精細な表示は、sRGB 132%、Adobe RGB 98%の高い色域カバー率と3000:1のコントラスト比により鮮やかな色彩表現が可能です。タブレット面はフルラミネーション加工で、画面とペン先の視差を最小限に抑えており、より正確で自然な描き心地を提供します。
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
7段階で角度調整が可能。ケースを装着したタブレットや、液晶ペンタブレット、ノートパソコンをしっかり置ける、ドローイングやタイピング操作に最適なスタンドです。
特性
角度調節
材質
ABS、シリコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約278×22×278(収納時)
質量(g)
約530
対応機種
タブレット:9.7~12.9インチ、 液晶ペンタブレット、ノートパソコン:~13.3インチ(厚み約33mmまでの機器本体に対応)
耐荷重(kg)
約5
角度調整範囲
○
【バッテリー9200mAh】【Android(TM)13】【内蔵ストレージ128GB】【メモリ6GB】【MediaTek(R)MT8788(8コア)】
大画面15.6インチでまるで大型テレビで見ているかのような迫力あるFullHD画質の映像を手元で体験。
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります。
9,200mAhの大容量バッテリー内臓、使い勝手のいいtype-Cポート。
タブレットだから持ち運びができ、外出先での商談やテレワーク時も大活躍。
4個のスピーカー搭載で広がりあるサウンドを楽しめます。
別売りの専用スタンドを使用することで、デスク上でも快適に使用できます。スタンドは縦横の回転も可能です。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品
USBケーブル Type A-Type C×1、カードスロットピン×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
色
ブラック
質量(g)
1180
対応OS
Android(TM)13
ディスプレイ
15.6 インチADS 液晶
解像度
1920×1080 ピクセル
使用CPU
MT8788(8コア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.6×24.4×1
接続端子
USB C端子
バッテリー容量(mAh)
(内蔵)9200
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
Bluetooth
Bluetooth5.0
容量(GB)
内蔵RAM:6、内蔵ストレージ:128
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
One by Wacomはエントリー向けのペンタブレット。ペンタブレットとペンだけの非常にシンプルな形で、誰でも簡単に始められます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OS
Windows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続
Bluetooth、USBtype-A
商品構成
本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
筆圧レベル
8192
創造性を解き放ち、すべてを超越する。プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Proシリーズに、コンパクトな17.3型が新たに登場。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
仕様
色域:DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値)/Adobe RGBカバー率 88% (CIE 1931) (標準値)
適合
対応ペン:Wacom Pro Pen 3/2/1
表示サイズ(mm)
21.5型/476×268
解像度
最大表示:3840×2160
視野角
水平170°/垂直170° (標準値)
アスペクト比
16対9
読取方式
タッチ入力:静電結合方式
筆圧レベル
最大8192レベル
パネル駆動方式
IPS方式
最大表示色
10億7374万色/1024階調
リフレッシュレート(Hz)
最大120
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
仕様
【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ
セット内容
Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
センサー
環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC
コントラスト比
ディスプレイ:1500:1
ディスプレイ
(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス
解像度
ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI)
使用CPU
Intel(R) プロセッサ N200
外観
ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源
OS
Windows11
セキュリティ
エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC
明るさ
ディスプレイ:最大 350 nits (標準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
USB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポート
カメラ仕様
1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ
内蔵グラフィックス
Intel(R) UHD グラフィックス
オーディオ
Voice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー
駆動時間(時間)
バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×250×18~111
質量(g)
約730
耐荷重(kg)
2.5
対応
ノートパソコン:10~16インチ、タブレット:9~13インチ
材質
アルミ合金、シリコン
セット内容
スタンド本体、保証書
描きやすい角度に調整できるWacom Cintiq 16用オプションスタンド
セット内容
Wacom Cintiq 16用スタンド・アダプタープレート・ネジ4(VESA規格用)・ネジ4(アダプタープレート取付用)・滑り止めゴム2
質量(g)
660
角度(°)
19~68(対応)
対応機種
Wacom Cintiq 16 (DTK1660K0D)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
311×201.6×55.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容
Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様
●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度
付属品
ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)
有効画素数
インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素
ディスプレイ
10.1
解像度
1280×800ドット
防塵防水性能
防水なし / 防塵なし
スピーカー
1.0W ×2
OS
Android14
Webカメラ
アウトカメラあり / インカメラあり
Bluetooth
あり 5.0
内蔵マイク
あり
容量(GB)
32
無線LAN
あり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
USB
Type-C(2.0) ×1
オフィスソフト
なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷