- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 液晶モニタのおすすめ人気ランキング
液晶モニタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新24,811件の「液晶モニタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湾曲モニター」、「30インチ モニター」、「24インチ モニタ」などの商品も取り扱っております。
100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様
ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品
HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)
3.4、(本体・パッケージ込)4.6
寸法
54.1×39.3×18.5 cm
電源
100-240V
表面処理
ノングレア
消費電力
使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番
VY249HF
機能
映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比
1300:1(typ)
液晶パネル
パネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)
ブラック
調節範囲(mm)
上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)
入出力端子
デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
対応VESA規格
100mm×100mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
パネル駆動方式
IPS
色(本体)
ブラック
スピーカー
2W×2
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)
4.8 (梱包時)
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.8/スタンバイ:0.5
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
465×588×115(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
ピクセルピッチ(mm)
0.275×0.275
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)
表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)
スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)
(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)
(チルト)上:20、下:5
対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応
ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比
1000:1(標準)
最大解像度
1920×1080
保証期間
3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
取得規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)
ブラック
端子
ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
インターフェイス
VESAマウント:対応(100mm×100mm)
年間消費電力量(kWh/年)
34.4
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)最大75
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品
HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)
約2.7
サイズ
23.8
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
2K/FHD(Full-HD)
電源
ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理
ノングレア
機能
ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲
10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB86%
解像度
1920×1080
視野角
H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度
5ms(OD)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
イヤホン出力:○
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS系
ブルーライトカット
対応
フリッカーフリー
○
輝度(cd/m2)
350
入力ポート
HDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター
セット内容
本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書
寸法(mm)
約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)
約1.0
サイズ
15.6インチ
最大解像度
1920×1080pixel
表示色
1677万色
視野角
水平/垂直160°
入力端子
映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作湿度(%)
10~80(結露なきこと)
比率
縦横:0.672916666666667
関連資料
(0.42MB)
バックライト
LED
動作温度範囲(℃)
0~50
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様
モニタ形状:平面
ピッチ
0.311
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1300:1(DCR20000000:1)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)
30-114KHz
走査周波数(垂直)
40-100Hz
ケーブル
HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度
(G to G)5ms
入力端子
HDMI1.4×2、DP1.2×1
スピーカー
あり:2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
上下角度調整
(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)
250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
付属品
Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト
適合
-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)
色
ブラック
消費電力(W)
スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3
電源
電源内蔵
対応
ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応
機能
画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode
コントラスト比
通常:1500:1
輝度
300 cd/m2
最大解像度
1920x1080 @ 120Hz (OC)
保証期間
保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。
視野角
水平178°垂直178°
応答速度
スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms
入力端子
(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1
VESAマウント(mm)
VESA100x100
スピーカー
2W×2
駆動方式
液晶パネル:IPS Technology
画面サイズ
23.8
サイズ(mm)
VESA穴:M4×10
パネル
ノングレア(反射防止)
オーディオ出力
あり
最大表示色
約1677万色
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)
表示面積:597.888(H)×336.312(V)
質量(kg)
スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)
(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)
(チルト)上:20、下:5
対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応
ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず
コントラスト比
(標準値)1000:1
最大解像度
(表示)1920×1080
保証期間
3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
取得規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)
ブラック
端子
ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
38.7
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.3114×0.3114
最大輝度(cd/m2)
300
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
対応VESA規格
100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)最大75
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg)
4(スピーカー、スタンド含む)
色
マーベルブラック
消費電力(W)
【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)
適合規格
適合規格
表面処理
ノングレア
パネルサイズ(mm)
水平509.2×垂直286.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
532.5×387.5×180
コントラスト比
1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)
画素ピッチ
0.265mm
最大解像度
1920×1080
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
走査周波数(水平)
アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz
走査周波数(垂直)
アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz
応答速度
5ms(G to G)
視野角(左右:上下)
左右各89°、上下各89°
スピーカー
2W × 2
コネクタ
【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
入力電源
AC100~240V 50/60Hz
使用環境条件
動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
色(本体)
マーベルブラック
画面サイズ
23インチ
セキュリティ
盗難防止用金具取り付け孔
グリーン購入法
適合
パネル
AH-IPS ノングレア液晶
パネル駆動方式
a-Si TFT アクティブマトリックス
輝度(cd/m2)
250(標準)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
約3.5
ピッチ(mm)
画素:約0.3114
消費電力(W)
最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5
使用温度(℃)
条件:5 ~ 45
表面処理
非光沢
出力電圧(V)
【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A
機能
FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380
コントラスト比
1000:1
表示色
1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80%
解像度
1920×1080
視野角
【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類
【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子
HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz
VESAマウント(mm)
100×100 (M4×6
色(本体)
ブラック
コントラスト
DCR
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
音声
スピーカー 2W×2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
IPS(ADS)
湿度(%)
使用条件:20 ~ 85
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
280
応答時間(ms)
14
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載
HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
エコマーク認定商品
付属品
HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
規格
2K/FHD(Full-HD)
エコマーク認定
認定
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×211×350~480
角度調整範囲
上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°
コントラスト比
100000000:1
最大解像度
1920×1080
解像度
1920×1080
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
(グレー→グレー)5ms
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
23.8インチ
Webカメラ
無し
高さ調節
可
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2745
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
入出力端子
デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
搭載
エコマーク認定番号
21 119 003
角度調節
可
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品
HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター
質量(g)
2900
定格電圧(V)
DC12
表面処理
ノングレア
最大電流(A)
2.5
最大消費電力(W)
30
表示色
1677万色
解像度
1920×1080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54.2×18.1×42.3
VESAマウント(mm)
75×75
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
入出力端子
DC IN×1、VGA×1、HDMI×1
モニターサイズ
23.8
パネル駆動方式
VA
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85%
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
寸法(mm)
21.5
質量(kg)
約2
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
378×492×152
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:14ms
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2Wx2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(AHVA)
モニターサイズ
21.5インチ
パネル駆動方式
IPS(AHVA)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
左右30度の視野角度。プライバシースクリーンの取り外しと装着面の変更(光沢つや消し)が簡単にできるサイドマウントタブ。つや消し加工面、または光沢加工面を選び反射や指紋跡を軽減。アスペクト比16:9のスクリーンを埃や傷から守る丈夫な保護レイヤーを追加。TAA準拠、GSA購入に対応
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
対応機種
汎用
取付け方法
テープ、アタッチメント
対応インチサイズ
24
アスペクト比
16:9
フィルターサイズ(inch)
24
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様
(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書
質量(kg)
5
サイズ
32
使用温度範囲(℃)
5~45
表面処理
半光沢
機能
(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
507×715×188
コントラスト比
4000:1
表示色
1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度
1920×1080
応答速度
2ms(OD)
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA系
フリッカーフリー
=仕様Master!v363
輝度(cd/m2)
250
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様
●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品
HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー
幅(mm)
542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200
質量(kg)
約3.9
高さ(mm)
321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)
奥行(mm)
55(スタンド無し)・192(スタンド付)
使用温度(℃)
0~50
表面処理
非光沢
消費電力
最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W
最大応答速度
OD:5ms(GtoG)
使用湿度範囲
10~90%
コントラスト比
1200:1
画素ピッチ
約0.274mm
表示色
1677万色/sRGB97%
解像度
1920×1080
視野角
H:178° V:178°
VESAマウント(mm)
75×75(M4×7)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
オーディオ出力
YES
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
パネル種類
IPS(HIS)パネル
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理
ノングレア
視野角
170°(上下/左右)
色(本体)
ブラック
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
6.2 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:23.3/スタンバイ:0.3
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
480 x 695 x 126(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.9、スタンド無し:3.5
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1
コントラスト比
3000:1、SmartContrast:10000000:1
液晶パネル
VA
ピクセルピッチ(mm)
0.3114 x 0.3114
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~85 kHz
走査周波数(垂直)
48~75 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
無し
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
613 x 456 x 231(スタンド使用時)、613 x 363 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル
82PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
27インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様
ガススプリング:有
セット内容
スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質
アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)
約2.22
色
ブラック
タイプ
デスク取付
耐荷重(kg)
9
容量範囲(kg)
対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法
クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)
取り付け可能:10~85
軸数
5軸
液晶モニター
1台
アズワン品番
65-0533-94
対応インチサイズ
17~32
可動範囲
パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数
1画面
対応VESA規格
75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様
モニタ形状:平面
ピッチ
0.274
サイズ(inch)
23.8
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1300:1(DCR20000000:1)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)
30-114KHz
走査周波数(垂直)
48-100Hz
ケーブル
HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度
(G to G)5ms
入力端子
HDMI1.4x2、DP1.2x1
スピーカー
あり:2Wx2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
パネル駆動方式
IPS
上下角度調整
(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)
250
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷