液晶式自動遮光溶接面のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
96件の「液晶式自動遮光溶接面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動遮光溶接フィルター」、「ANSI Z87.1」、「自動遮光溶接面」などの商品も取り扱っております。
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨 種類 自動溶接遮光面 付属品 外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個 寸法(mm) 240×305×207 電源 単4電池×ソーラー電池 本体質量(g) 528 遮光度 #9~#13 視野 98×44mm 遮光速度(秒) 1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 51×108×5 遮光速度(秒) 1/10000
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護 遮光速度(秒) 1/25000
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用 種類 溶接面(手持ち式) 仕様 PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと) 寸法(mm) カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75 電源 リチウム電池(CR2025×2個) 遮光度 反応前/#3、反応後/#8 視界範囲(mm) 94×24 遮光速度(秒) 1/10000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 仕様 遮光スピード。1/4000! 質量(g) 約36.5 電源 太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲 ―5℃~55℃ フィルターサイズ(mm) W108×H51×D5 遮光度 アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11) 視界範囲(mm) 92×35 切替時間(秒) 0.25~0.45 遮光性能 1/4000秒
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類 溶接面(かぶり式) トラスコ品番 836-5847 材質 耐衝撃性ナイロン 寸法(mm) (窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g) 450 タイプ ヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など 種類 自動溶接遮光面 材質 【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネート サイズ フリーサイズ(調整可) 質量(g) 約490 電源 ソーラー+バックアップ電池2個 センサー 2個 遮光度 【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13 視野 100×68mm アズワン品番 64-3725-59
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/20000 質量(g) 510 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm) 110×90 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 97×47 切替時間(秒) (非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 使用期間(年) 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

理研オプテック自動遮光溶接面 R-7000-H
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
種類 自動遮光溶接面 質量(g) 605 電源 太陽電池、及びリチウム電池(CR2450) センサー 受光:4箇所 有効視野(mm) 100×60 遮光度 溶接前:#4、溶接時:#9~#13 戻り速度(秒) 0.1~0.9 感度調整 Low~High 遮光速度(秒) 1/10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

いまお使いの手持ち面に取付けるだけ 使いやすさを追求したフィルター 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 超カンタン! 今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。 溶接作業が超ラク! アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 超安全! 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品 透明カバープレート 2枚 寸法(mm) 108×51×5 質量(g) 42 電源 太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm) 92×36 遮光度 溶接前:#3、溶接時:#10 保証期間 1年 戻り速度(秒) 0.4 電流範囲(A) 30~300 遮光速度(秒) 1/3000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ 3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。 自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能 作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。 作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。 首や背中への負担を軽減する最適重心設計。 遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類 自動遮光溶接面 トラスコ品番 819-2644 質量(g) 610 規格 EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B シリーズ 9100 本体寸法(mm) 73×107 感度 5段階+2モード 定格寿命(時間) 約1,800(バッテリー) 遮光度 #5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm) 73×107 溶接方法 被覆アーク
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。 種類 自動遮光面 仕様 電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有 付属品 取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚 電源 ソーラー+単4電池×1個 使用範囲 TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) 遮光度 7~13、(遮光度前)3.5 視界範囲(mm) 96×40 反応速度(秒) 1/25000 感度調整 ダイアル式無段階調節
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。 種類 自動溶接遮光面 付属品 外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式 タイプ 遮光スピード。1/25000! 遮光度 #9~#13 非遮光度 #3.5 遮光速度(秒) 1/25000
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。 種類 手持ち面 トラスコ品番 484-7644 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等 材質 ポリカーボネート 質量(g) 42 電源 太陽電池 寸法(縦×横)(mm) 51×108
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類 溶接面(かぶり式) 材質 本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g) 約530(内外プレート含む) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm) 約300×250 遮光度 ♯10付属(外側) 適合プレート 外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm) 約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品 透明カバープレート×2枚 寸法(mm) 108×51×5 質量(g) 42 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm) 幅92×高さ36 遮光度 作業前:#3、溶接時:#11 保証期間 1年間 反応速度(秒) 1/3000 電流範囲(A) 30~300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面 遮光速度(秒) 1/25000
1個ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番 818-5947 電源 リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 50.8×108×10 本体質量(g) 102 有効視野(mm) 92×34 遮光度 #9~#13 遮光速度(秒) 10000
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。 仕様 グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整 寸法(mm) W240×D305×H207 種類 溶接面(かぶり式) 電源 単4電池×2本+ソーラー電池 センサー 2個 遮光度 #9~#13 視野 98×44mm 感度調整 大槍式/無段階 遮光速度(秒) 1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷