- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 液肥混入機のおすすめ人気ランキング
液肥混入機のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新91件の「液肥混入機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肥料混入器」、「混入機」、「ドサトロン」などの商品も取り扱っております。
RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。
コンパクト設計ですので、狭いところでも容易に設置できます。チューブ・ストレーナー・アクセサリー付きです。
用途灌水用資材
タイプ
Fモデル 10L
水量(L/min)
最低作動:10
寸法(inch)
3/4
吸入量(L/min)
最大液肥:3.8
水圧
最大使用:8bar
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品
フート弁×1、ネジセット(一式)
質量(kg)
2.8
接続部のサイズ
(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11
規格
(IEC)IP65相当
消費電力(W)
25
表示
(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]
電源コード(m)
2
機能
下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号
相数
単相
ストローク数(回/分)
1~200
ストローク長(mm)
0.0~1.0
移送可能粘度(mPa・s)
100
移送可能周囲温度(℃)
0~40
水道蛇口または壁に取り付けるだけで設定濃度の希釈液がすぐに
作れます。低粘度から中粘度洗浄剤まで広範囲に使用できます。
用途洗浄剤希釈器
配管に直接ポンプで肥料を送り込む方式の液肥混入木。作動には電源が必要。
周波数(Hz)
50/60
大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。
電源不要。通水と施肥の切替が簡単。
ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。
ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。
薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。
簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様
(注入量)0.2~67.5L/時
セット内容
液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個
質量(kg)
3.2
口径(Φmm)
30(メスネジソケット付)
接続口径(inch)
11/4オスねじ
流量(L/min)
1.67~75
作動圧力範囲(MPa)
0.05~0.5
圧力損失(MPa)
0.12
希釈率(%)
0.2~1.5
1セット
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
液肥吸出し・真空状態を防ぐ空気取り込み弁です。
用途灌水用資材
寸法(inch)
3/4”
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水を流すだけで液肥などを混入できます。パイプを流れる水がピストンを動かします。このピストンが水の流量に応じて一定の割合で薬液を混入します。混入率は水圧や流量の影響を受けず常に一定です。水の流れを動力源とするため電源が不要です。
用途灌水用資材
水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。
希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。
電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。
希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
用途ドラム缶へも取付可能。
セット内容
ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様
ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
25
水や液肥の逆流を防ぐ部品。液肥混入器の前後に接続したり、水源への逆流を防ぎたい時に。
AC100V電源高機能タイプ。標準・自動モードの使い分け。週間プログラム・任意設定・間断プログラム・手動かん水が選択可能。
用途1分から9時間55分までのかん水時間設定と1日8回のかん水数設定が可能。各種センサーと最大16chと4ch単位で増設可能。
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
コントローラーAC6Sと併せて使用。かん水の自動化に。
仕様
電磁弁AC24V
プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様
散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ。散水回数/1日1~3回
ねじ径
Rc3/4
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
使用乾電池
9Vアルカリ乾電池1個
流体温度(℃)
1~40
適合流体
水(上水道水、工業用水)
プログラム機能
曜日単位で設定可能
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷