- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 液送のおすすめ人気ランキング
液送のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新678件の「液送」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液送ポンプ」、「液送チューブ」、「マグネットポンプ 小型」などの商品も取り扱っております。
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器
ペール缶
質量(g)
1000
ホース長さ(m)
1.28
ノズル口径(Φmm)
12
吐出量(mL)
70
危険物の類別
非危険物
液体をエアで圧送するタンクです。
液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。
フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様
チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。
材質
使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)
質量(kg)
4.8
使用温度(℃)
-10~100(氷結不可)
表示
回転表示:デジタル表示
モーター
ステッピングモータ
入力
電源:0.8A、80VA
設定方式
回転設定:エンコーダ式デジタル設定
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ラピッド機能搭載
チューブ掛数(本)
1(1段)
コード
(番号)282760
吐出圧(kPa)
Max.137.3(1.4kg/cm2)
回転制御
オープンループ制御
使用周囲温度(℃)
5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×281(296)×168(186)
チューブ径(Φmm)
(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11
粘度(Pa・s)
使用液:Max.2(2000cP)
回転速度
4~270rpm
アズワン品番
2-1515-22
入出力
外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)
チューブケース数
1個(ポリカーボネート樹脂製)
流量精度
±4%以内(繰返し精度±2%以内)
送液方向
正逆切替可能(LED表示)
流量範囲(L/h)
0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)
620
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
145×68×115
電源コード(m)
1.6
適合チューブ
タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ
2P
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番
2-7870-01
材質
スチール塗装仕上
寸法(mm)
120×125×150
質量(kg)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
2~150
電源
AC100V(50/60Hz)
モーター
ステッピングモーター
機能
正転・逆転切替機能付
適合チューブ
内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm
流量(mL/min)
0.1~100
適合チューブ材質
シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR
プラグ形状
2P(ACアダプタ)
1台
¥74,900
税込¥82,390
欠品中
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器
4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)
約606(ホース除く)
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
スチールクロムメッキ
最大吐出量
230mL/ストローク
材質(ホース)
PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)
約12.7
粘度
SUS5000以下
使用可能液体
オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)
約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)
PE
ホース外径(Φmm)
約15.5
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
SUS304
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
249
寸法C(mm)
75
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
ACモータを使用し、ギア比により7機種があります。
コンパクトで低価格、回転数は固定ですので、本体とポンプヘッドを組み合わせて、ご使用ください。
電源
AC115V 0.6A 60Hz
モーター(W)
AC30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×125×115
回転数再現性
±15%
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番
1-9782-01
寸法(mm)
12×30×14
質量(g)
11
定格電圧(V)
DC3V
使用流体
水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)
0.05
回転数
42rpm
吐出量(mL/min)
0.45
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
※シリンジは付属しておりません。
質量(kg)
リニアフォース:9.8
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)
234×184×130
流量(mL/h)
0.1~300(最大ストローク110mm)
シリンジ取付数(本)
2
適合シリンジ
10~50mL
スピードレンジ(mm/min)
0.002~17.5
種類
タイゴン(長さ 15m)
長さ(m)
15
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別
E種
質量(g)
850
電源
AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
材質(チューブ)
ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
タケノコタイプ
材質
(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×10×95
完全自吸式で、空運転水/海水対応が可能です。
種別
5300mL/min
アズワン品番
1-1503-13
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。
オートクレーブ可。
酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明
弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など
材質
シリコン(過酸化物処理)
長さ(m)
7.5
耐熱温度(℃)
-50~230
色
半透明
種類
シリコン(長さ 7.5m)
長さ(m)
7.5
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。
小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。
チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
1台
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
色
黒