- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 液量計 円筒型のおすすめ人気ランキング
液量計 円筒型のおすすめ人気ランキング
2025/10/20更新95件の「液量計 円筒型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円錐形 容器」、「液量計」、「液量計 円錐」などの商品も取り扱っております。
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス
短型DURAN(R)
太型で安定感があります。
材質
硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
形状
(ベース) 六角形
材質
一級硬質ガラス(H32)
目盛
あり
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
太口・短型のメスシリンダーです。同容量のメスシリンダーと比較して安定度が高いです。
仕様
クラスB(DIN 12681 ISO 6706)
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
仕様
JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
JIS規格
R3505 クラスA
シルバーステン目盛。
形状
円錐型
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
材質
PMP(ポリメチルペンテン)
目盛
あり
セット内容
3点(10・30・50cc)
材質
メタクリル樹脂
質量(g)
60
最小目盛(mL)
5
寸法(mm)
10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番
9-0511-0401
TKG品番(2017)
6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
170℃までの熱に耐えます。
仕様
オートクレーブ可能
材質
PMP(ポリメチルペンテン)
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛
あり(青色)
耐熱温度(℃)
270
材質
硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)