混合器 水のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
286件の「混合器 水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付混合水栓」、「屋外用分配器」、「温水 蛇口」などの商品も取り扱っております。
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所 浴室 商品タイプ 壁付タイプ
1台
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様 回転クランク 付属品 シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 接続部ねじ W26山20 保証期間 2年間 アズワン品番 64-5149-74 カートリッジ 101-999(カクダイ品番) グリーン購入法 適合
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷


タンブラー式切替構造。ボタン切替によりストレート吐水とシャワー吐水の切替が簡単にできます。ヘッドを引出した状態でも片手でスムーズに操作できます。 シャワーヘッド引出し。コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、手に持ちやすくタンブラー式のボタンは片手でスムーズに切り替えができます。 節水効果のあるシャワーは、きめの細かいシャワーで、水ハネが少なく、食器洗いに最適なシャワーです。 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 新構造のストレート吐水。中央部からのシャワー吐水を外周部からの吐水で束ねることで、一本のストレート吐水にしています。 本体左側の浄水レバーを上げると浄水が出ます。
適合場所 キッチン 仕様 eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレッドホース・クイックファスナー式、吐水口回転規制160°
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷


配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質 PTFE 適合流体 酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

堆肥をかくはんすることで空気と水の通り道を作ります。
材質 ハンドル/鉄製(二重焼付)、羽根/ステンレス 幅(cm) 【羽根】17.5 全長(cm) 86 アズワン品番 64-3245-46
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷


異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。 それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm) 22~38 出力端子 F型 付属品 防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サン電子UHF/UHF混合器
用途屋外用 仕様 UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過 付属品 5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 適合 地上デジタル、UHF帯 質量(g) 180 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 84×94×47 使用チャンネル(ch) 13~62 通過帯域損失(dB以下) 4.3
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様 逆止。給湯制限機能付 規格 JIS規格 接続部ねじ W26山20 吐水口長さ(mm) 170 グリーン購入法 適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質 ステンレス(SUS304) 形状 径違いブッシング ねじの種類 PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品 防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2 質量(kg) 0.17 出力 最大DC15V/0.8A/AC30V.1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×47×72.6 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 1.8/2.0/2.5以下 インピーダンス(Ω) 75(F型) 通過帯域損失(dB以下) 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 阻止帯域減衰量(dB以上) 30/25/20/18
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 仕様 UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A 付属品 5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 種別 ホーム用 質量(g) 180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 84×94×47 適合マスト径(Φmm) 16~48.6 電圧定在波比 1.8以下 インピーダンス(Ω) 75(F形) 端子間結合損失(dB) 18以上 使用チャンネル(ch) 13~62 通過帯域損失(dB以下) 4.3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷