- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 混合栓 逆止弁 kvkのおすすめ人気ランキング
混合栓 逆止弁 kvkのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新340件の「混合栓 逆止弁 kvk」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mym 混合 水 栓 シャワー」、「台付サーモ」、「混合栓 逆止弁」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁、可変ピッチ式
JIS規格
日本工業規格品
パイプ長(mm)
190
吐水口長さ(mm)
190
仕様
G3/4ネジ(KVK・INAX・KAKU-DAI・SAN-EI用)
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
商品タイプ
壁付タイプ
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品
パッキン(1枚)付
材質
黄銅
規格
JWWA適合品
機能
逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
仕様
逆止弁、セルフストッパー付
JIS規格
日本工業規格品
接続口径(Φmm)
13
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)
0.02
最高使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
最低使用圧力(MPa)
0.03
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所
浴室
吐水口長さ(mm)
190
取付ピッチ(mm)
100
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
適合
KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
1パック(2セット)
¥729
税込¥802
6日以内出荷
レバー形式
標準レバー
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合
クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
100
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用
材質
黄銅、POM
取付ねじ
G3/4
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
適合
KM506AE、KM601A、KM606A、KM326A、KM301A、KF605等
仕様
銅管径Φ10用
取付穴ピッチ102mm。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
仕様
やさしさ推奨品、保証書、逆止弁、取付穴ピッチ102mm。
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
逆止弁なし。鋼管仕様
色
マットグレー
取付穴径(Φmm)
24~25
使用地区
一般地専用
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷