- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 混合栓ノズルのおすすめ人気ランキング
混合栓ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「混合栓ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 スパウト」、「自在パイプ16mm」、「蛇口 先端パイプ」などの商品も取り扱っております。
取付ねじ
W26-20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質
黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
スワンパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
ねじ径
整流キャップ部/W22山20
適合
TOTOジョイシリーズ用
種別
袋ナット式
タイプ
整流タイプ
取付外径(Φmm)
16
取り替えるだけで勝手に節水できます。
仕様
節水効果約30%、定流量コア付
材質
パイプ/黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接続ねじ
W22-20
適合品番
KM500、KM340N、KF500、KF151用旧パイプ及び、KM506、KM507用パイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
適合品番
KM17NM1
パイプ外径(Φmm)
19
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
整流器に比べて約51%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2172)付き
材質
黄銅/ABS
長さ(mm)
170
パイプ長(mm)
170
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)用。白キャップ。
付属品
白キャップ
パイプ外径(Φmm)
16
適合
標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法
接続/W26-20
パイプ径(Φmm)
16
取付ねじ
W26-20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
取付ねじサイズ
W26山20
付属品
泡沫金具0780
材質
黄銅、ABS
取付ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
170
外径(mm)
(パイプ)16
アズワン品番
64-6493-19
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品
整流キャップ
取付外径(Φmm)
16
適合本体
TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか
接続ねじ
整流キャップ部:W26山20
取付ねじ
整流キャップ部/W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ