混合水栓 サーモスタットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
239件の「混合水栓 サーモスタット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 混合水栓 シャワー」、「toto サーモスタット混合栓」、「サーモシャワー水栓」などの商品も取り扱っております。
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所 浴室 JIS規格 日本工業規格品 商品タイプ 壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所 浴室 仕様 逆止弁 JIS規格 日本工業規格品
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 メタル・逆止弁 呼び径(mm) 13 適合場所 浴室 使用地区 一般地 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様 適合場所 浴室 使用地区 寒冷地 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所 浴室 商品タイプ 壁付タイプ
1台
特価
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所 浴室 規格 JIS規格 主な用途 一般住宅用 適合流体 水道水 グリーン購入法 適合 給水圧力(MPa) 0.05(流動時)~0.75(静止時) 商品タイプ 壁付タイプ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所 浴室 種類 シャワーヘッド:PZS312 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm) 190 ホース長さ(m) 1.45 取付ピッチ(mm) 120
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓 適合場所 浴室(洗い場用) 仕様 逆止弁 ホース長さ(m) 1.6 JIS規格 日本工業規格品 パイプ長(mm) 80 吐水口長さ(mm) 80 商品タイプ 壁付タイプ
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所 浴室
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所 浴室 吐水口長さ(mm) 170
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 本体昇温防止、ソフトサーモ 呼び径(mm) 13 弁仕様 逆止弁 適合場所 浴室 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 自在170 商品タイプ 壁付タイプ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所 浴室 仕様 逆止弁 ホース長さ(m) 1.6 JIS規格 日本工業規格品 商品タイプ 壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き 操作方法 ハンドルを上下操作 商品タイプ 壁付タイプ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 浴室 使用地区 一般地 タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 埋込 呼び径(mm) 13
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。 適合場所 浴室 仕様 整流吐水 タイプ スプレーシャワー 取付穴径(Φmm) 25±2(2ケ) 吐水口長さ(mm) 自在300 湯水芯々(mm) 85、100~102、120 グリーン購入法 適合
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 メタル・逆止弁 接続ねじ 本体・ホース:G1/2、スパウト0mm 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室(洗い場専用) グリーン購入法 適合 シャワー種類 コンフォートウエーブめっき ハンガー 角度調節
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)