混合水栓 パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「混合水栓 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 パナソニック」、「キッチン 蛇口」、「キッチン 混合栓 シャワー」などの商品も取り扱っております。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 キッチン JIS規格 日本工業規格品 回転制御 (吐水口)110° 取付穴径(Φmm) 35~39 吐水口長さ(mm) 250 シャワー種類 引出し式 商品タイプ 台付
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 仕様 泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様 レバー形式 eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格 日本産業規格品 取付穴径(Φmm) 36~38 取付板厚(mm) 5~30 施工性 馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 付属品 水受けトレー レバー形式 eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格 日本工業規格品 回転制御 (吐水口)110° 施工性 ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類 引出し式
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm) 5~15 ホース長さ(m) (引出)1 足径(Φmm) 35 取付穴径(mm) 36~38 ナット対辺(mm) 46 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 36~38 吐水口長さ(mm) 136 商品タイプ 台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 付属品 水受けトレー JIS規格 日本工業規格品 回転制御 (吐水口)110° 施工性 ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類 引出し式
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 付属品 200mmパイプ付 JIS規格 日本工業規格品 施工性 馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所 キッチン 仕様 逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B ホース長さ(cm) 引出:約40 吐水口長さ(mm) 244 取付穴径(Φmm) 37±2 同梱部品 カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ) ホース長さ(m) (引出)0.4 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様 泡沫 質量(kg) 2.5 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 24±2 吐水口長さ(mm) 自在260 商品タイプ 台付
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな洗い物も無理なくこなせるグースネックスタイル
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在239 取付穴径(Φmm) 37±2 ホース長さ(mm) 350 ホース長さ(m) 0.35
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在250 取付穴径(Φmm) 37±2 ホース長さ(mm) 400 ホース長さ(m) 0.4
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm) 1890 奥行(mm) 約420 容量(L) 17 間口(mm) 750 照明 LED 使用地区 寒冷地 色(扉) ホワイト ミラー形状 三面鏡 対応水栓 シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷