清掃ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
178件の「清掃ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンローラー」、「コンベア清掃」、「クリーンルーム清掃ローラー」などの商品も取り扱っております。
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ 本体
1本
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。 別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 材質/仕上 ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質 ローラー/PU(ポリウレタン)
1個
特価
14,200 税込15,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。 クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。 ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。 幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。
内径(Φmm) 38 材質 ポリエチレン/不織布 厚さ(μm) (総厚)110 粘着剤 アクリル系 粘着力(g/25mm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(12本)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塵・埃・ゴミを確実に取り除きます。はがしやすいドライエッジ加工(Pタイプ、F-1000)や、カットしやすいミシン目(A・AE・Pタイプ)、ハンディカット(Fタイプ)など、使いやすいよう工夫されています。SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れています。
巻芯径(Φmm) 38 材質 PET不織布 接着剤 アクリル系
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチする衣類用クリーナーです。角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。テープは90周巻でカットしやすい特殊ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
用途クリーンルーム、食品加工の前室での衣類に付着した異物の除去に。 巻数 90周 商品タイプ 本体 適合用途 衣類用 材質 テープ:特殊粘着加工紙 、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ) 2018年トラスコ掲載ページ 9 0320
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
商品タイプ 本体
1個
29,200 税込32,120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質 シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP 商品タイプ 本体
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質 ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。 めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。
用途異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。 仕様 ハンドル 付属品 テープ1本 材質 テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm) 240×330 材質 表紙、粘着剤、粘着紙 厚さ(μm) 表紙120、粘着紙110 粘着力(g/25mm) 800~1200(±100)
1箱(5パッド×50枚)ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部) ステンレス鋼 ローラー寸法(Φ×L)mm 35×75 仕様 鋼ベアリング入り 幅(mm) 75 ローラー径(Φmm) 35
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部) 天然ゴム ゴム硬度 35°~40°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転がすだけで、微細なチリ・ホコリをしっかりキャッチ クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取り除きます。 ハンディカットタイプ。
用途電子関連製品製造プロセス用 幅(mm) 160 巻芯径(Φmm) 38 材質 PP(ポリプロピレン)フィルム タイプ F 長さ(m) 10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。 角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。 テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。 収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg) 1.8 巻数 90周 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシールボディローラー
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質 ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm) ゲル:3 ブルーグリーン ローラー幅(mm) 160 全長(cm) 約35 ローラー外径(Φmm) 54 RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー内径(Φmm) 44
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷