減圧 デシケーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/22更新
116件の「減圧 デシケーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減圧機」、「減圧装置」、「真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
付属品 真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個。電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 質量(kg) 11 材質(本体) 透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 容量(L) 12 内寸法(mm) 260×180×260 棚段数 2 棚板間隔(mm) 100 棚板耐荷重(kg) 2kg(均等荷重) コンセント仕様 外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ) 電源コード 3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付) 外寸法(mm) 300×222×360 棚板寸法(mm) 257×171×4 許容真空度(Pa) 約133 材質 バルブ・真空計取付け部:PC
1台
94,600 税込104,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質 PC(ポリカードネイト製) 耐荷重(kg) 50 棚板耐荷重(kg) 5 許容真空度(Pa) 約133
1台
77,200 税込84,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番 1-5943-01 付属品 真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm) 材質 バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC) 寸法(mm) 150×150×150 質量(kg) 3.7 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 容量(L) 約1.3 内寸法(mm) 110×110×110 許容真空度(Pa) 約133
1個
55,900 税込61,490
当日出荷

スイッチ 電源スイッチ:トグルスイッチ×2個 電源コード 3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付 材質 バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg) 23 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm) 容量(L) 30 内寸法(mm) 260×280×410 棚段数 4 棚板間隔(mm) 85 棚板耐荷重(kg) 2kg(均等荷重) 外寸法(mm) 310×333×520 棚板寸法(mm) 257×257×4 許容真空度(Pa) 約133
1台
189,000 税込207,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg) 8.6 材質(本体) 透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm) 210×210×210 電源コード 長さ:約2.9m、3P(アダプタ付) 外寸法(mm) 250×250×380(バルブ、メーターを含む) 許容真空度(Pa) 約133
1台
84,500 税込92,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品 真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚 材質 バルブ・真空計取付け部:PC 容量(L) 7 許容真空度(Pa) 約133 バルブ径(Φmm) 大:14、小:8 質量(kg) 10 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm) 260×260×100 外寸法(mm) 300×300×170 アズワン品番 1-070-01 真空計(MPa) 0~0.1MPa 材質(パッキング) シリコンゴム Φ8 扉開閉方式 パチン錠式
1台
82,600 税込90,860
当日出荷

材質 バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg) 35 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm) 容量(L) 48 内寸法(mm) 400×300×400 棚段数 3 棚板間隔(mm) 96 棚板耐荷重(kg) 2kg(均等荷重) 外寸法(mm) 550×452×590 棚板寸法(mm) 398×260×4 許容真空度(Pa) 約133
1台
239,000 税込262,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品 真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質 胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa) 1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
1台
69,980 税込76,978
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテック真空デシケーター
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。
材質(パッキン) シリコン バルブ 2個、ノズル径Φ9mm 真空ゲージ 1個、0~-0.1MPa用
1台
89,980 税込98,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa) 約133(1mmHg) 付属品 磁製プレート×1枚 外径(Φmm) 金属コック部/9 材質 本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 棚板:2枚 材質 外装:スチール焼付塗装仕上げ。内装:ステンレス(SUS304) 外径(Φmm) バルブ口径:13 材質(扉) 強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 許容真空度(kPa) 0.1~101
1台
234,000 税込257,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質 本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 許容真空度(Pa) 約133 バルブ径(Φmm) 9
1個
135,000 税込148,500
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質 PC 材質(プレート) セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品 Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質 本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm) 308×310×308 棚段数 5段 外寸法(mm) 360×390×385 アズワン品番 1-6166-11 許容真空度(Pa) 約133(1Torr) 適合ポンプ 推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) 材質(パッキン) シリコンゴム 許容真空度(Pa) 約133
1個
16,600 税込18,260
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ 小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル 付属品 Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応) 材質 本体/透明PMMA(アクリル)樹脂。バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト) 減圧許容度 1Torr(約133Pa)
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)