渦巻きポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「渦巻きポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エバラ 渦巻ポンプ」、「ステンレス製渦巻ポンプ」、「ポンプ 1.5kw」などの商品も取り扱っております。

川本ポンプ(川本製作所)渦巻ポンプ F形
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋内形
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数 2 寸法H(mm) 132 同期速度(min-1) 3000 寸法A(mm) 65 寸法D(mm) 140 寸法P(mm) 22 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃) 0~40 寸法PW(mm) 115 寸法BM(mm) 130 寸法BN1(mm) 60 寸法BN2(mm) 60 寸法BY1(mm) 230 寸法BD(mm) 12 寸法FL(mm) 125 寸法FA(mm) 20 寸法FB(mm) 40 寸法FD M10
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。 4極電動機駆動ですので低騒音です。 全閉外扇屋内形電動機を採用しています。 軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。 水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。 簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。 真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。 合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品 電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー 寸法B(mm) 360 接続 JIS10K並形(相フランジ別売) 寸法Q(mm) 3 塗装色 (電動機)7.5BG5/1.5 取扱液 液質/清水。液温/0~80℃ 電動機形式 全閉外扇屋内形 構造(羽根車) クローズ 構造(軸封) メカニカルシール(セラミック~カーボン) 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) FC200 材質(主軸) SUS403 構造(軸受) 密封玉軸受 許容押込圧力(MPa) 1.1-(締切全揚程)/102 同期回転速度(min-1[r.p.m]) (電動機)1500
1台
289,800 税込318,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
1台ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)片吸込渦巻ポンプ S型
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水 フランジ 特殊フランジ
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他 種別 自吸式 材質 インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC 極数 2 構造 インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機 全閉外扇屋外形 取扱液 (清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下 液温(℃) 0~40(凍結なきこと)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様 永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。 質量(kg) 約8.0 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:2800。60Hz:3380 モーター 防滴保護型 材質(Oリング) バイトン 材質(ケーシング) ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維 材質(ポンプ軸) セラミック 材質(軸受) レアフロン 材質(スラスト軸受) セラミック
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
材質 ケーシング:FC200。羽根車:CAC406。主軸:SUS304 質量(kg) 27 極数 2 形式 全閉防まつ形(屋外) 寸法L(mm) 406 寸法H(mm) 132 フランジ JIS10K形(並) 同期速度(min-1) 3000 構造 羽根車:クローズド。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受(電動機内) 寸法A(mm) 65 寸法D(mm) 140 寸法P(mm) 22 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃) 0~40 周波数変動範囲(Hz) -5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78[7.9] 取扱液 清水。清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃) 0~80 電圧変動 ±10%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法MW(mm) 162 寸法PW(mm) 117 寸法BM(mm) 130 寸法BN1(mm) 60 寸法BN2(mm) 60 寸法BY1(mm) 230 寸法BD(mm) 12 寸法FL(mm) 125 寸法FA(mm) 20 寸法FB(mm) 40 寸法FD M10
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯 材質 ケーシング:SCS13。羽根車:SCS13。主軸:SUS304。ガスケット:フッ素ゴム。グランドパッキン:炭化繊維 形式 全閉防まつ形 フランジ JIS10K形(並) 同期速度(min-1) 1500 構造 羽根車:クローズド。軸封:グランドパッキン。軸受:密封玉軸受 寸法B(mm) 360 寸法T(mm) 3 取扱液 液質:清水、油、化学液。液温:0~100℃。粘度:10mPa・s(cP)以下。密度:0.7~1.0kg/L
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。 種別 自吸式 極数 2極 騒音値(dB) - 電動機 全閉外扇屋外形 構造(軸封) メカニカルシール
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数 2 フランジ JIS10K形(並) 同期速度(min-1) 3000 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 160 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃) 0~40 液温範囲(℃) 0~80 寸法PW(mm) 115 寸法BY1(mm) 290 寸法BD(mm) 12 寸法FL(mm) 125 寸法FB(mm) 40 寸法FD M10
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)