- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 温乳器のおすすめ人気ランキング
温乳器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「温乳器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「次亜塩素酸ナトリウム製剤」、「本の殺菌」、「哺乳瓶消毒液」などの商品も取り扱っております。
水を一切使わない温風循環式のため、菌の発生を抑えます。マイコンにより設定した温度を自動的に制御します。庫内の清掃が容易ですので、衛生的です。
付属品
哺乳瓶仕切りアミ・スノコ
電源
AC100V 50/60Hz
安全装置
温度過昇防止・ドアスイッチ
温度調節
マイコン電子制御・デジタル表示
殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品
消毒はさみ
材質
ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)
電源
単相100V 50/60Hz
ヒーター
50~60℃
プラグ形状
2P 15A ストレート式
広く開いて出し入れ簡単
フードが透明なので中身が見やすい
調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。
ホコリや虫などを防いで衛生的。
用途調味料収納に。ベビー用品収納に。
材質
本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー
遠赤外線熱風で哺乳びんを殺菌・乾燥します。
タイマーとLED表示による完全消毒。
ICタイマー電子点灯方式。
電源
AC100V 50/60Hz
耐久性・安全性・使いやすさにすぐれた哺乳びん。
転がりにくく、持ちやすい形です。
軽くておでかけ先での授乳にも便利なプラスチック製。
耐久性にすぐれたシリコーンゴム製乳首付き。
赤ちゃんの哺乳量に合わせた2サイズ(200ml・240ml)。
※Kタイプ乳首もお使いいただけます
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様
網棚1段
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
9
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×235×186
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)
225×200×106
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)
242
幅(mm)
300
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
420
消費電力(W)
10.5(点灯時)
電源
100V、50/60Hz
ランプ
【赤外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)
18(100V)
耐久性・安全性・使いやすさにすぐれた哺乳びん。
転がりにくく、持ちやすい形です。
耐熱ガラス製。
耐久性にすぐれたシリコーンゴム製乳首付き。
材質
フード・キャップ:ポリプロピレン(PP)、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ほうけい酸ガラス
消毒方法
煮沸:○、レンジ:○、薬液:○
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
溶液につけるだけで、野菜・果物・ベビー用食器を清潔にします。
1回の調製で24時間有効です。
安心・便利な1本です。
効果
除菌
成分
食品添加物:次亜塩素酸ナトリウム1W/v%
アズワン品番
0-6291-11
1本(1100mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
これ一つで電子レンジ消毒も薬液消毒(除菌)も哺乳瓶の保管もできる、一台三役の消毒ケースです。
新機能の「らくらく水切りカゴ」で、哺乳びんを直接触らずに簡単に取り出すことができ、哺乳びん消毒にかかる時間の短縮ができます。
わずらわしく使いにくいトングで取り出す必要はありません。水切りカゴタイプなので、手で触らずにカゴごと乾燥できます。
電子レンジ消毒は、付属の軽量カップで水を注ぐだけ。レンジでチンして、手で触らずにカゴごと乾燥できるので衛生的です。
薬液消毒は、しっかり浸かる落しフタつき。1L、2L、3Lの目盛り付きです。
ケースごと消毒するスタイルなので、そのまま清潔な保管ケースとして哺乳びんなどの収納に使用できます。
哺乳びんだけでなく、おしゃぶりやマグ、コップ、さく乳器の消毒(除菌)にも使用できます。
500W~700W出力の電子レンジでお使いになれます。
哺乳びん、乳首、キャップ、フードが3セット一度に消毒できます(サイズによっては3セット入らない場合があります)
用途哺乳瓶消毒、保管容器として
セット内容
ケース、水切りかご、フタ、計量カップ
材質
ポリプロピレン
容量
1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
135×245×190
商品タイプ
電子レンジ用、薬液用
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)
290×332×385
質量(kg)
6.5
電源
AC100V・50/60Hz
殺菌灯
6W×1本
タイマー
20分
フード付で衛生的な調味料ケースです。
トラスコ品番
856-9223
材質
本体・フード:ポリスチレン、止め具:ポリプロピレン(PP)、取手・スベリ止め・消音チップ:ポリエチレン(PE)
質量(g)
534
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
228×236×179
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種別
24型ホワイト
材質
スチロール樹脂
高さ(mm)
185
外寸(mm)
236×210
EBM品番
8216500
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質
本体:スチロール樹脂、スノコ:ポリプロピレン
溶液につけるだけで、食器・器具・食品を清潔にします。
1回の調製で24時間有効です。
注ぎ用ノズル付。
効果
除菌
成分
食品添加物:次亜塩素酸ナトリウム1W/v%
アズワン品番
0-6291-02
1個(4000mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷