温度 アズビルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
941件の「温度 アズビル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度サーモ」、「PID制御ユニット」、「ロバートショウ」などの商品も取り扱っております。

簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式 EAC スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個 質量(g) 90 取付方式 ボックスカバーへの取付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×90×32(リード線を除く) 使用環境 温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g) 約250(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C25 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 48×96 制御出力 リレー 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 指示精度 ±0.3%FS±1digit イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms) 300
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式 EAC スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でON RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) 0~450 階級(級) B 材質 SUS316(保護管) 仕様 端子箱形白金測温抵抗体 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子箱 大型密閉端子箱
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


検出面とハウジングは耐衝撃性。 対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。 スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。 溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状 円柱型 検出方式 高周波発振形 光色 ヘッド形状 保護構造 IP67 定格電源電圧 DC12/24V 材質(本体) ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング) 使用温度範囲(℃) -10~+60 保存温度範囲(℃) -10~+60 使用電圧範囲(V) DC10~30 仕様 (耐溶接磁界性)250mT 動作形態 N.O. 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 溶接電流ノイズ対策回路 耐衝撃(m/s2) 249 X、Y、Z各方向 6回 耐振動 55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 動作表示灯 出力時赤色点灯
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬液性に優れたPFAチューブ保護管です。
仕様 挿入長(mm):200、リード線長:1m 端子なし 温度測定範囲(℃) 0-250 アズワン品番 62-3880-04
1個
29,980 税込32,978
43日以内出荷

EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質 (センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 電気定格 25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷

B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質 (センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 0.3 スイッチ SP-STスロー式(強制OFF 機構はありません) 電気定格 15A 230VAC、20A 115VAC ディファレンシャル 1℃ max キャピラリーチューブ 1200mm
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa) 1 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高使用温度(℃) 30 取付姿勢 水平 計量範囲 100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


シリーズ 配管用温度センサ形TY783 定格圧力(MPa) ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok 耐電圧 AC500V1minにおいて漏れ1mA以下 パネルサイズ(mm) Φ79 使用周囲温度(℃) -50~+200℃ 電流(mA) 1 指示精度 ±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度) 材質(端子ボックス) アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.82MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

表示部 (回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度 55℃以下 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 最大表示 9.999.9m3 表示機能 デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH) 0~100 流体温度(℃) 0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズ NKDA型の1.8倍 寸法H3(mm) 70 取付姿勢 水平 適合流体 関連資料 取扱説明書(1.3MB) 計量範囲 100
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g) 200(ソケット含む) 取付方式 ソケット取付形 適合規格 CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 構造 IP66(前面部) 接続 専用ケーブル 通信方式 RS-485(3線式) 使用周囲温度(℃) 0~50 通信速度 最大38400bps 関連資料 (0.59MB) 接続台数 最大31台 接続長(m) 最大2
1個
25,980 税込28,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)