温度 プロファイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,747件の「温度 プロファイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度 計 ログ」、「温度計 デジタル 熱電対」、「クロメルアルメル熱電対」などの商品も取り扱っております。
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定 付属品 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド 質量(g) 160 電源 電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目 温度2ch 精度 200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃。800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×60×37 温度測定範囲(℃) 200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)。800℃レンジ/-40~800(分解能1℃) 記録方式 (2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェース LR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×37×160 使用温湿度範囲 0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)。約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
38,480 税込42,328
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品 単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個) 材質 ABS樹脂 質量(g) 420(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売) 精度 ±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×106×40 分解能 0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外) 温度係数 ±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外) 電池寿命 約500時間 表示サンプリング(秒) 約1 記録間隔 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
1台
39,880 税込43,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様 被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃) 100 限界温度(℃) 60 常用温度(℃) 60 熱電対 銅・コンスタンタン 素線の種類 T熱電対 被覆材 ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質 シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプ シース型・コネクタ付き 端末仕様 オメガタイプコネクタ リード線(m) 2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品 なし 寸法(mm) 64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g) 約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源 006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対(別売) 表示 4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃) ±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃) 0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃) -20~+60 電池寿命(時間) 約250(アルカリ電池使用時) サンプリング 2.5回/秒 使用温湿度範囲 0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能 入力:60V DC/24Vrms 温度係数 0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式 ハンディタイプ アズワン品番 1-5455-02 温度表示方式 デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

電源 単4(1.5V)乾電池×2個(別売) 精度 ±0.1%rdg+1℃ 温度測定範囲(℃) -200~+1372 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 熱電対温度計
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)K熱電対
仕様 許容差クラス2 長さ(m) 5 素線径(mm) 0.32 アズワン品番 64-3413-78 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

豊富なラインナップをご用意。
材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール 端末仕様 M4Y端子 リード線(m) 2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質 本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ 最高・最低 電源 単四乾電池 2本 測定範囲(℃) -30~250 コード長さ(m) 1.4 精度(℃) ±1 測定対象 調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g) 360 本体サイズ(mm) 172×77×46 測定間隔 1秒 プローブ長(mm) 110 特性 防塵・防水 防水保護等級 IPX7 プローブ径(Φmm) 3.5 最小表示(℃) 0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択 付属品 スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド 質量(g) 105 電源 電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目 温度1ch 精度 ±0.5~±5.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×57×28 温度測定範囲(℃) -40.0~180.0 記録方式 (2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェース LR5091、LR5092と赤外線通信 使用温湿度範囲 -20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP54(防滴構造) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)。約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式 デジタル メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理に トラスコ品番 392-3606 質量(g) 380 分解能 0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω) 表示範囲 -100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω) 確度 ±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対 Kシースタイプ 材質 SUS316 使用温度範囲(℃) 650 リード線 ガラス リード線(m) 2 接続 オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 許容差クラス2 長さ(m) 5 素線径(mm) 0.32 アズワン品番 64-3413-79 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
付属品 K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 質量(g) 310 電源 単4電池×4(付属) 本体寸法(mm) 75×29×187 精度 ±(0.1%rdg±0.7℃) 分解能 0.1℃ 温度測定範囲(℃) -200~1370(K熱電対) 機能 最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライト メモリー 各チャンネル16000データ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様 被覆なし、端末処理なし
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)